Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Hidravlična dvigalka Heavy Duty 5T

    Primerno za delo in popravila prikolic, osebnih vozil, minibusov in kombijev.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 07155445
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Dodatna nastavitev višine zahvaljujoč podaljšku vretena, razen pri 30 tonski različici
    • 2-delna ročica črpalke
    • Z varnostnim ventilom

    Nosilnost: 5000 kg
    Dolžina vretena (B): 70 mm
    Višina dviga (C): 206 mm
    Najmanjša/maks: 210-416 mm
    Dolžina podnožja: 115 mm
    Širina podnožja: 122 mm

    *
    *
    *

    • Dodatna nastavitev višine zahvaljujoč podaljšku vretena, razen pri 30 tonski različici
    • 2-delna ročica črpalke
    • Z varnostnim ventilom