Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    HHS kombiniran navojni sveder Smart Step, 6 delni, M3-M10

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0653930007
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    3 v 1 - vrtanje, rezanje navojev in grezenje/odstranjevanje robov v samo eni operaciji
    Menjava orodja ni potrebna, prihrani čas in denar

    Prva kombinirana svedra s stopničasto geometrijo konice svedra
    Do 100 % hitrejše delo v primerjavi z običajnimi HSS kombiniranimi pipami
    Najboljše centriranje pri delu na ukrivljenih površinah
    Visoko precizne krožne izvrtine kot popolna priprava za kakovostno kasnejše rezanje navojev
    Vrtanje brez napora

    1/4" šesterokotni nastavek
    Preprečuje vrtenje vpenjalne glave, zagotavlja optimalen prenos moči in ščiti vpenjalno glavo pred poškodbami

    Področje uporabe
    Popolnoma primeren za skoznje luknje v aluminiju, medenini in plastiki do 1xD (M6 = 6 mm debeline materiala).
    Idealen tudi za obdelavo pločevine iz nelegiranih in legiranih jekel do 600 N/mm² in tempranega litega železa

    Navodila
    Po postopku vrtanja občutno zmanjšajte hitrost za rezanje navojev in grezenje/razigljevanje. Za priporočene vrednosti rezanja glede na material in premer orodja glejte pregled podatkov o rezanju.
    Nujno je, da uporabite dovolj hladilne tekočine in maziva.
    Delajte naravnost. Za vsako ceno se izogibajte nagibanju: nevarnost zloma orodja!
    Preden obrnete kombinirano pipo, morate nujno odstraniti vse navoje izdelka iz luknje. Če tega ne upoštevate, obstaja nevarnost zloma rezalnih robov ali zloma orodja.

    *
    *
    *

    3 v 1 - vrtanje, rezanje navojev in grezenje/odstranjevanje robov v samo eni operaciji
    Menjava orodja ni potrebna, prihrani čas in denar

    Prva kombinirana svedra s stopničasto geometrijo konice svedra
    Do 100 % hitrejše delo v primerjavi z običajnimi HSS kombiniranimi pipami
    Najboljše centriranje pri delu na ukrivljenih površinah
    Visoko precizne krožne izvrtine kot popolna priprava za kakovostno kasnejše rezanje navojev
    Vrtanje brez napora

    1/4" šesterokotni nastavek
    Preprečuje vrtenje vpenjalne glave, zagotavlja optimalen prenos moči in ščiti vpenjalno glavo pred poškodbami