Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Grezilo stožčasto, rumeno, HSS 90°, SET-(D6,3-20,5)

    6 kosov. Komplet iz premerov 6,3–20,5 mm. Zasnovan posebej za obdelavo aluminija, bakra, aluminijevih zlitin in plastike.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 069401801
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    6 kosov. Komplet iz premerov 6,3–20,5 mm. Zasnovan posebej za obdelavo aluminija, bakra, aluminijevih zlitin in plastike.

    • Število kosov v asortimanu / kompletu: 6 kosov
    • Material za obdelavo: aluminij
    • Kakovost: ZEBRA-Premium
    • Standardi: DIN 335
    • Oblika: C
    • Rezalni material: HSS
    • Kot ugrezanja: 90 stopinj
    • Površina: neprevlečena
    • Število rezalnih robov: 3
    • Tip debla: cilindričen
    *
    *
    *

    6 kosov. Komplet iz premerov 6,3–20,5 mm. Zasnovan posebej za obdelavo aluminija, bakra, aluminijevih zlitin in plastike.

    • Število kosov v asortimanu / kompletu: 6 kosov
    • Material za obdelavo: aluminij
    • Kakovost: ZEBRA-Premium
    • Standardi: DIN 335
    • Oblika: C
    • Rezalni material: HSS
    • Kot ugrezanja: 90 stopinj
    • Površina: neprevlečena
    • Število rezalnih robov: 3
    • Tip debla: cilindričen