Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sesalec za globinsko pranje s priborom

    499
    499

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Akcijski set vsebuje sesalec za mokro sesanje, papirnate brisače, čistilo BMF in ščetko za talne obloge..

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202304025
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Sesalec za mokro sesanje
    • Zelo dober rezultat odsesavanja
    • Idealen za čiščenje oblazinjenja in notranjosti avtomobila
    • Kompaktna oblika, ki prihrani prostor
    • Enostaven za transport

    Čistilo BMF
    • Ne vsebuje fosfatov
    • Biološko razgradljivo
    • Primerno za ročno ali strojno čiščenje
    • Neagresiven na lak, gumo ali plastiko

    Pršilka
    Za uporabniku prijazen nanos tekočin

    Posoda naravne barve, odporna na razbitje
    • Preprosto branje nivoja polnjenja

    Merilo v razdelku 100 ml in 200 ml
    • Koristen pripomoček pri polnjenju in mešanju

     

    Vsebina Art.-Št.
    Sesalec za mokro sesanje EL-(SEG10-2) 070111400
    Krpa mikroaktivna - modra - 40 x 40 cm  1899900131
    Čistilo BMF 5L 08931182
    Pršilka 0891502002
    *
    *
    *

    Sesalec za mokro sesanje
    • Zelo dober rezultat odsesavanja
    • Idealen za čiščenje oblazinjenja in notranjosti avtomobila
    • Kompaktna oblika, ki prihrani prostor
    • Enostaven za transport

    Čistilo BMF
    • Ne vsebuje fosfatov
    • Biološko razgradljivo
    • Primerno za ročno ali strojno čiščenje
    • Neagresiven na lak, gumo ali plastiko

    Pršilka
    Za uporabniku prijazen nanos tekočin

    Posoda naravne barve, odporna na razbitje
    • Preprosto branje nivoja polnjenja

    Merilo v razdelku 100 ml in 200 ml
    • Koristen pripomoček pri polnjenju in mešanju

     

    Customers who bought this item also bought