Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Enoročna spona 300 mm

    27,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Enoročna spona, maks. zunanja vpenjalna širina je 300 mm.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406274
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Stisnite, odprite in razširite z eno roko
    • Visoka prilagodljivost, saj je hitro delujoča sponka na voljo v različnih zmogljivostih vpenjanja
    • Varno vpenjanje obdelovancev z vpenjalno silo do 150 kg
    • Primeren tudi za okrogle, koničaste in oglate dele zaradi gumiranih zaščitnih pokrovčkov s prečno režo
    • S pritiskom na gumb v zgornjem delu objemke se lahko spremeni v trošenje brez orodja
    • Delo brez napora zahvaljujoč 2-komponentnemu ročaju in vsem bistvenim možnostim prilagajanja neposredno na ročaju
    • Trajna vzdržljivost zahvaljujoč fiksnim in drsnim palicam iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni

    Maks. zunanja vpenjalna širina (L1 maks.), 300 mm

    Previs (L2): 100 mm

    Debelina profila: 6 mm

    *
    *
    *

    Stisnite, odprite in razširite z eno roko
    • Visoka prilagodljivost, saj je hitro delujoča sponka na voljo v različnih zmogljivostih vpenjanja
    • Varno vpenjanje obdelovancev z vpenjalno silo do 150 kg
    • Primeren tudi za okrogle, koničaste in oglate dele zaradi gumiranih zaščitnih pokrovčkov s prečno režo
    • S pritiskom na gumb v zgornjem delu objemke se lahko spremeni v trošenje brez orodja
    • Delo brez napora zahvaljujoč 2-komponentnemu ročaju in vsem bistvenim možnostim prilagajanja neposredno na ročaju
    • Trajna vzdržljivost zahvaljujoč fiksnim in drsnim palicam iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni

    intelisale.anywhereslider.loading