Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Držalo za vrtalnike, 170x10x290 mm

    Držalo z elastičnimi trakovi za držanje svedrov, nastavkov in držala za nastavke.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0715930228
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Primerno za levičarje in desničarje
    • Varnostna zanka z zaskočnim gumbom
    • Usnjen zunanji žep za izvijače, nože in klešče
    • Gumice za držanje 5 nastavkov in svedrov
    • Elastika za držalo za nastavke in ena na zunanji strani za pisala in majhne izvijače
    • Izdelan iz visokokakovostnega poliestra (1680 denier) in semiša na nosilnih površinah

    Opozorilo
    Prikazana orodja niso vključena.

    Dolžina x širina x višina (D x Š x V): 170x110x290 mm
    Za širino pasu: 70 mm
    Material: Poliester/usnje
    Barva: Črna/siva
    Teža izdelka (na kos): 169 g
    Oremenitev maks.: 4 kg

    *
    *
    *

    • Primerno za levičarje in desničarje
    • Varnostna zanka z zaskočnim gumbom
    • Usnjen zunanji žep za izvijače, nože in klešče
    • Gumice za držanje 5 nastavkov in svedrov
    • Elastika za držalo za nastavke in ena na zunanji strani za pisala in majhne izvijače
    • Izdelan iz visokokakovostnega poliestra (1680 denier) in semiša na nosilnih površinah

    Opozorilo
    Prikazana orodja niso vključena.