Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Obdelava materialov
/
Orodje za brušenje in poliranje
/
Brusne plošče
/
DISK BRUSNI-FLIS-ZEBRA
Loading
DISK BRUSNI-FLIS-ZEBRA
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Tip
Please select
Univerzalni
Renault-D35MM
Mercedes
Opel
MB
BMW
FIAT
Renault-D20MM
BEL
ČRN
ZA D2,5
ZA D3,6
ZA D6,5
ZA D4,8
ZA D2X6MM
ZA D5MM
ZA D6,5MM
ZA D8MM
ZA D16MM
2,5/3,6/4,8MM
2,5/3,6/4,8/7,8MM
(SN)-6,3X0,8-(0,5-1,0QMM)
(BLK)-6,3X0,8-(0,5-1,0QMM)
RAST-(SN)-6,3X0,8-(0,5-1,0QMM)
(SN)-2,8X0,5-(0,5-1,0QMM)
(SN)-2,8X0,8-(0,5-1,0QMM)
RAST-(SN)-2,8X0,5-(0,5-1,0QMM)
(BLK)-2,8X0,5-(0,5-1,0QMM)
RAST-(BLK)-2,8X0,5-(0,5-1,0QMM)
RAST-(AG)-6,3X0,8-(0,5-1,0)
RAST-(BLK)-7,7X0,8-(0,5-1,5QMM)
RAST-(BLK)-2,8X0,5-(1,0-1,5)
(BLK)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)
RAST-(SN)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)
(AG)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)
RAST-(AG)-6,3X0,8-(1,5-2,5MM2)
(BLK)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)
(BLK)-4,8X0,8-(1,5-2,5QMM)
RAST-(BLK)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)
(SN)-4,8X0,5-(1,5-2,5QMM)
RAST-(BLK)-4,8X0,8-(1,5-2,5QMM)
(AG)-6,3X0,8-(4,0-6,0QMM)
RAST-(SN)-6,3X0,8-(4,0-6,0QMM)
(BLK)-6,3X0,8-(4,0-6,0QMM)
(BLK)-9,5X1,2-(4,0-6,0QMM)
RAST-(SN)-9,5X1,2-(4,0-6,0QMM)
(BLK)-6,3X0,8-(0,5-1,0QMM)
(BLK)-2,8X0,8-(0,5-1,0QMM)
(SN)-6,3X0,8-(0,5-1,0QMM)
(SN)-6,0X0,8-(0,5-2,0QMM)
(AG)-6,3X0,8-(0,8-2,5QMM)
(BLK)-2,8X0,5-(1,0-1,5QMM)
(BLK)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)
(BLK)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)
(AG)-6,3X0,8-(1,5-2,5)
(SN)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)
(AG)-6,3X0,8-(4,0-6,0)
(SN)-6,3X0,8-(4,0-6,0QMM)
TRDOTA7-ZEBRA-L22,23-D125
TRDOTA8-ZEBRA-L22,23-D125
TRDOTA5-ZEBRA-L22,23-D125
TRDOTA7-6-ZEBRA-L22,23-D125
TRDOTA7-ZEBRA-L25,4-D150
SREDNJI-TRDOTA8-6-ZEBRA-L25,4-D150
ZELO FIN-TRDOTA5-6-ZEBRA-L25,4-D150
FIN-TRDOTA7-6-ZEBRA-L25,4-D150
FINA
GROBA
SREDNJA
NAVADNA
M8-6KT ADAPTER
ZA AW/TX20-RAL9010-BRILJANTNO BEL-D12
ZA AW/TX30-RAL8001-OKER RJAV-D15
ZA AW/TX30-RAL8016-MAHAGONIJ RJAV-D15
ZA AW/TX25-RAL9010-BRILJANTNO BEL-D15
ZA AW/TX30-RAL9010-BRILJANTNO BEL-D15
ZA AW/TX30-RAL7001-SIV-D15
ZA AW/TX30-RAL9005-ČRN-D15
RAL8016-MAHAGONIJ RJAV-D15
RAL9010-BRILJANTNO BEL-D15
EN16
EN20
EN25
EN32
EN40
S-1138X13X0,6
M-1140X13X0,6
M-1330X13X0,6
L-1440X13X0,6
S-1440-13X0,6
M-1440X13X0,6
S-1735X13X0.9
M-1735X13X0,9
M-2450X27X0,9
M-2480X27X0,9
M-2710X27X0,9
M-2750X27X0,9
M-2760X27X0,9
M-2835X27X0,9
M-2910X27X0,9
M-2950X27X0,9
M-3150X27X0,9
M-3300X13X0,6
M-3660X27X0,9
L-3830X27X0,9
150X(3,6-5,1)-30KOS
150X8,5-5KOS
150X4-5KOS
200X(2,0-4,0)-25KOS
240X5,0-5KOS
305X(3,6-5,1)-5KOS
305X4-5KOS
66X(1,1-1,5)-5KOS
66X(1,9-2,3)-5KOS
66/0,7-5KOS
75MM-5KOS
75MM-25KOS
75MM-40KOS
75/3-5KOS
108/1,2-5KOS
50/2-5KOS
50/1,3-5KOS
69/4-5KOS
72/4-5KOS
75/4-DI1,35MM-5KOS
75X4-DI1,35MM-25KOS
75/4-DI1,25MM-5KOS
75X4-DI1,25MM-25KOS
75/4-5KOS
75/2,5-5KOS
75/2,5-40KOS
90MM-25KOS
90MM-5KOS
90/3-5KOS
104/4-5KOS
123/4-5KOS
155/4-5KOS
220/4,0-5KOS
50/2,5-5KOS
57XK30-3KOS
90/2,5-5KOS
105MM-5KOS
105MM-25KOS
105MM-40KOS
105/1,2-5KOS
110/2-5KOS
155-5KOS
220/1,1-5KOS
220-5KOS
M4X0,7X6
M4X0,7X8
M5X0,8X10
M5X0,8X7,6
M6X1,0X9,4
NERJAVNO JEKLO-M6X1,0X9,4
NERJAVNO JEKLO-M6X1,0X12,0
M6X1,0X12
M7X1,0X10
M7X1,0X14
M8X1,0X11,7
NERJAVNO JEKLO-M8X1,25X16,2
NERJAVNO JEKLO-M8X1,25X11,7
M8X1,25X16,2
M8X1,25X11,7
M9X1,25X13,0
M9X1,25X18,0
OILDRAIN-M10X1X6,2
M10X1X15
M10X1X9
M10X1,5X20
M10X1,5X14
NERJAVNO JEKLO-M10X1,5X20,0
NERJAVNO JEKLO-M10X1,5X14,0
M10X1,25X20
M10X1,25X9
M10X1,25X15
M11X1,5X22
M11X1,5X16
M11X1,25X22
OILDRAIN-M12X1,5X9,3
OILDRAIN-M12X1,5X6,7
M12X1,5X24
M12X1,5X16,3
M12X1,75X24
M12X1,75X16,2
OILDRAIN-M14X1,5X9,3
OILDRAIN-M14X1,5X6,5
OILDRAIN-M14X1,5X26
OILDRAIN-M14X1,5X16
OILDRAIN-M14X1,5X12,8
M16X1,5X12,7
M16X1,5X7
M16X1,5X24
M16X2X32
M16X2X24
M18X1,5X27
M18X1,5X18,3
LAMBDASONDA-M18X1,5X10
Osnovna
Metalik
Fluorescentna
Ostalo
Sprej
Olje
Mast
Modro
Special
VAKU 40
VAKU 50
VAKU 60
VAKU 70
VAKU 80
VAKU Classic Evolution
Standard
Perfect
ECO
DVGW
P10
P20
P30
3V1
P80 PC
P90 PC
Pero
DOS
1-slojne
2-slojne
V roli
Krpice
HQ
BASIC
WIT
WIT-MULTI
EASY MAX
WIT-PE500
Navadno
PLUS
POWERBOND
ESK50-MAK38
za 2K lepila
Za PU peno
Za 310ml kartuše
Za lepila
Za kovino
Za kamen, les in pvc
Za 300ml kartuše
Za 400ml kartuše
Za 600ml čreva
Brisačke
3-slojne
V spreju
Tekočina
K120-10X10X3
K80-20X10X3
K320-20X15X6
K80-30X10X6
K60-30X15X6
K40-40X15X6
K60-40X15X6
K80-40X15X6
K320-40X20X6
K240-50X20X6
K120-50X30X6
K150-60X20X6
K80-60X20X6
K40-60X30X6
K80-60X40X6
K120-60X50X6
K60-60X50X6
K40-80X30X6
K60-80X30X6
K80-80X30X6
K120-80X50X6
K60-50X20X6
K80-50X20X6
K120-60X15X6
K60-60X15X6
K80-60X15X6
srednji-50X25X6
fini-50X25X6
fini-80X50X6
zelo grob-60X40X6
srednji-80X50X6
K40-12X330
K80-12X330
K40-100X2000
K40-150X2000
K80-150X2000
K60-75X2000
K80-75X2000
K60-150X2000
K60-100X50
K280-100X50
K40-90X100
K100-100X100
K100/80-100X100
K100-D125
K180-D125
zelo grob-115X50
K40-100X100
K80-100X100
K180/150-100X100
srednji-180-100X100
fini-280-100X100
zelo grob-115X100
srednji-115X100
K100-40X20X6
K100-60X40X6
K180/150-40X30X6
K180/150-60X40X6
fini-100X100
100X12X19
K80-100X70x19
K40-12X520MM
K80-12X520MM
K40-16X520MM
K60-16X520MM
K60-12X520MM
K40-9X533MM
K60-9X533MM
K80-9X533MM
K120-12X533MM
bela-K120-D75
zelena-K50-D75
rumena-K80-D75
bela-K120-D115
zelena-K50-D115
rumena-K80-D115
K100-D150
K180-D150
K280-D150
velikost 4, D24-40
velikost 6, D40-61
velikost 1, D3-14
grob-D50
srednja-D50
fini-D50
zelo fini-D50
srednji-D75
velikost 2, D5-20
K40-30X533MM
K80-30X533
K120-30X533MM
K60-30X610MM
K220-20X820
K280-30X533
K600-30X533
K600-40X820
K120-35X650MM
K220-35X650MM
K400-35X650MM
grob, K100-30X533MM
grob-K100-35X650MM
srednji-k180-35X650MM
zelo fini-K400-35X650MM
K120-40X760MM
velikost 1, D3-14
K180-230X280MM
K240-230X280MM
K40-230X280MM
K400-230X280MM
K60-230X280MM
K80-230X280MM
K100-50MX50
K180-50MX50
K320-50MX50
K40-50MX50
K400-50MX50
K60-50MX50
K100-50MX100
K60-50MX100
K120-50MX120
K180-50MX120
K240-50MX120
K40-50MX120
K80-50MX120
K100-S26MX30
K180-S28MX30
K120-S28MX50
K80-S25MX50
K120-S28MX115
K60-S21MX115
K80-S25MX115
P40-75X480MM
P60-105X620MM
P80-75X533MM
P80-100X560MM
P80-105X620MM
P100-100X610MM
P100-115X25M
P120-75X533MM
P120-100X610MM
P150-75X533MM
AD32XID12XST6MM
AD32XID18XST6MM
AD32XID25XST6MM
D4-12
K36-L60-D20
K46-L60-D13
K46-L46-D20
K36-L52-D20
K36-L65-D25
K30-L56-D32
D6-30
D6-39
WDS-(za 1 1/4" - 1/2")
1 1/4"-(za WDS)
DD-BI-(za 1 1/4" - 1/2")
DD-BU-(za 1 1/4" - 1/2")
VEL2-MK2/1
VEL3A-MK3/2
VEL4-MK4/1
VEL4A-MK4/2
VEL1
K120-20X15X6
K120-30X15X6
K120-50X20X6
K120-60X30X6
K60-60X30X6
srednji-40X25X6
fini-40X25X6
fini-60X40X6
fini-240X25X6
zelo grob-40X25X6
srednji-60X40X6
zelo grob-80X50X6
K60-12X330
K80-100X2000
K60-50X2000
K80-50X2000
K40-75X2000
K40-9X533
K40-12X533
K60-12X533
K80-12X533
K100/80-100X50
K280/240-100X50
K150-100X100
K320-100X100
K40-100X50
K180-100X50
K60-90X100
K80-90X100
K120-90X100
K80-D125
srednji-115X50
K60-100X100
K120-100X100
K180-100X100
K600-100X100
zelo grob K80-100X100
grob-100-100X100
zelo fini-400-100X100
fini-115X100
K100-40X30X6
K100-50X30X6
K180/150-40X20X6
K180/150-50X30X6
srednji-100X100
velikost 8, D4-31
100X70X19
K80-100X12x19
K40-6X520
K120-12X520MM
K120-16X520MM
bela-K120-D50
zelena-K50-D50
rumena-K80-D50
K100-D200
K180-D200
K280-D200
velikost 2, D4-20
velikost 3, D16-30,5
grob-D75
velikost 5, D36-50
K60-30X533MM
K40-35X650MM
K60-35X650MM
K80-35X650MM
K120-30X533
K220-30X533
K400-30X533
K120-30X610
K220-40X820
K280-35X650MM
K600-35X650MM
srednji-k180-30X533MM
fini-K280-30X533MM
zelo fini-K400-30X533MM
K100-230X280MM
K120-230X280MM
K320-230X280MM
K180-50MX40
K40-50MX40
K120-50MX50
K240-50MX50
K80-50MX50
K120-50MX100
K180-50MX100
K240-50MX100
K100-50MX120
K320-50MX120
K400-50MX120
K60-50MX120
K120-S28MX30
K40-S19MX30
K60-S21MX30
K80-S25MX30
K180-S28MX50
K240-S28MX50
K320-S28MX50
K400-S28MX50
P40-75X533MM
P60-75X533MM
P80-100X610MM
P100-75X533MM
P100-105X620MM
P120-115X25M
P80-115X25M
P150-105X620MM
AD32XID16XST6MM
AD32XID20XST6MM
AD51XID32XST9MM
D4-20
K46-L56-D16
K36-L65-D20
K60-L53-D10
K36-L60-D13
K36-L70-D20
K30-L60-D40
D6-37
D6-40,5
1 1/4"-(za 1/2")
1/2"-(za WDS)
DD-BI-(za WDS)
DD-BU-(za WDS)
VEL3-MK3/1
VEL4B-MK4/3
VEL5B-MK5/4
VEL2
VEL3
K80-10X10X3
K80-30X10X3
K40-20X15X6
K60-20X15X6
K80-20X15X6
K60-30X10X6
K40-30X15X6
K120-40X20X6
K40-40X20X6
K60-40X20X6
K80-40X20X6
K40-50X30X6
K60-50X30X6
K80-50X30X6
K80-60X30X6
K120-60X40X6
K60-60X40X6
K80-60X50X6
K120-80X30X6
K40-80X50X6
K150-80X50X6
K60-80X50X6
K80-80X50X6
K80-30X15X6
PH1/SL4
PH2/SL6
TX30/TX40
Imbus4/Kroglični4
Imbus5/Kroglični5
PH1/PH2
TX10/TX15
TX20/TX25
Imbus4/5
SL4/PZ2
1/4"
3/8"
1/2"
SDS-Plus
Z magnetom
Brez magneta
1/2" - 3/8"
1/2" - 3/4"
Desne
Leve
3/8" - 1/2"
3/8" - 1/4"
2delni
3delni
4delni
5delni
6delni
7delni
8delni
9delni
10delni
11delni
12delni
13delni
14delni
15delni
16delni
17delni
18delni
19delni
20delni
21delni
22delni
23delni
24delni
25delni
26delni
27delni
28delni
29delni
30delni
31delni
32delni
33delni
34delni
35delni
36delni
37delni
38delni
39delni
40delni
9/16"-1/2", 8delni
9/16"-1/2", 12delni
D1,5MM-SOD2,8MM
D1,5MM-SOD3,6MM
D1,5MM-SOD3,3MM
D2,3MM-SOD3,3MM
D2,5MM-SOD4,4MM
D4,0MM-SOD5,8MM
D4,0MM-SOD6,5MM
D1,5MM-SOD4,8MM
D3,5MM-SOD5MM
MICRO-(0,63MM-1,6MM)-W0,7MM
1574-(2-1,6MM)-W1MM
1553-(2,8MM-5,8MM)-1,58MM
1554-(2,8MM)-W1,89MM
1555-(5,8MM)-W2,72MM
(1,6MM)-W0,92MM
LKS-1575-(1,5MM)-W1,48MM
(MTII+III)-1556-1,6MM
(JPT/SPT)-2,8MM-5,8MM
MPT-1559-9,5MM
MCP-(1556-2)-1,5MM
MCP-2,8MM
MCP-4,8MM-6,3MM
DUCON-1565-1,5/2,8MM
(1591-1)-2,8MM-5,8MM
1558-4,8MM
(MKR/MKS)-(1577-1)-D1,5MM
VKR-(1577)-D2,5MM
Kvadrat
6KT
100/150MM
200MM
250/300/350MM
Dolg
Kratek
Ravne
Upognjene (40°)
Fosfatirane
Za SW24-SW30
Za SW32-SW41
Za SW46-SW55
Za SW60-SW95
PZ1/SL5
PZ3/SL7
Imbus3/Kroglični3
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Povpraševanje
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: