Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Diamantna rezalna plošča Extreme cut H17 D400 mm

    99,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Diamantna rezalna plošča, posebej razvita za delo na gradbiščih, zlasti na betonu, armiranem betonu, klinker blokih, ploščicah.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406073
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Diamantna rezalna plošča za mokro in suho rezanje.

    Diamantna rezalna plošča Zebra je namenjena rezanju armiranega betona. Lasersko varjeni kovani segmenti omogočajo minimalne tresljaje in visoko stabilnost med delovanjem.

    Povečana efektivna višina rezalnega segmenta - dolga življenjska doba plošče.

    Premer 400 mm
    Višina segmenta 14+3 mm
    Število segmentov 24
    Odprtina 25,4 / 20,0 mm

    *
    *
    *

    Diamantna rezalna plošča za mokro in suho rezanje.

    Diamantna rezalna plošča Zebra je namenjena rezanju armiranega betona. Lasersko varjeni kovani segmenti omogočajo minimalne tresljaje in visoko stabilnost med delovanjem.

    Povečana efektivna višina rezalnega segmenta - dolga življenjska doba plošče.