Vsestranskost (točkovni sistem): 3 od 4 točk
Življenjska doba (točkovni sistem): 3 od 4 točk
Hitrost rezanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
Kakovost reza (točkovni sistem): 4 od 4 točk
Premer (Ø): 115 mm
Izvrtajte luknjo: 22,23 mm
Višina segmenta: 10 mm
Debelina segmenta: 1,4 mm
Segmentna povezava: Sintrano
Maks. hitrost vrtenja: 13300 vrt./min
Maks. obodna hitrost: 80 m/s