Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Delovna LED luč, baterijska MINI

    Majhna in kompaktna baterijska delovna svetilka z brezstopenjsko funkcijo zatemnitve.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0827981810
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Delovna LED luč
    • Tehnologija COB-LED za močan donos svetlobe z popolnoma enakomerno osvetlitvijo

    • Tehnologija litij-ionskih baterij omogoča kratke čase polnjenja in dolge čase gorenja
    • Z indikatorjem napolnjenosti

    Prilagodljiv nosilec
    • Z zadrževalnim obročkom in magnetom
    • Prilagodljiva podlaga z močnim magnetom omogoča optimalno prilagajanje kota oddajanja svetlobe ustreznim delovnim pogojem.

    Področje uporabe
    Za notranjo in zunanjo uporabo.

    Svetlobni tok min./maks.: 100 / 1000 lm
    Barvna temperatura: 6000 K
    Trajanje svetlobe min./maks.: 1,5-15 h
    Čas polnjenja: 5 h
    Nazivna napetost: 3,65 V/DC
    Zmogljivost baterije: 4000 mAh
    Tip baterije: Li-Ion
    Švetilka zaščite razreda: Zaščitni razred III / varnost izjemno nizka napetost
    Napajalnik razreda zaščite: Zaščitni razred II / zaščitna izolacija 
    Polnilna napetost: 100-240 V/AC
    Frekvenca min./maks.: 50/60Hz
    Moč: 10W
    Vrsta povezave: USB mini DC
    Delovna temperatura min./maks.: -10 do 40
    Temperatura polnjenja min./maks.: 5 do 30°C

    Širina x višina x globina: 104 x 96 x 38 mm
    Tip polnilca: C

     

    *
    *
    *

    Delovna LED luč
    • Tehnologija COB-LED za močan donos svetlobe z popolnoma enakomerno osvetlitvijo

    • Tehnologija litij-ionskih baterij omogoča kratke čase polnjenja in dolge čase gorenja
    • Z indikatorjem napolnjenosti

    Prilagodljiv nosilec
    • Z zadrževalnim obročkom in magnetom
    • Prilagodljiva podlaga z močnim magnetom omogoča optimalno prilagajanje kota oddajanja svetlobe ustreznim delovnim pogojem.

    Customers who bought this item also bought