Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čistilo odtočnih cevi

    Preprosto, hitro zanesljivo odpravi blokade, neprijetne vonjave in nevarne bakterije iz odtokov na koritih, umivalnikih, straniščnih školjkah in pisoarjih.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08930291
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Kemična reakcija uniči in izpere vse organske snovi tujke, kot so ostanki hrane itd. Ne napada kovine (izjema: cink in aluminij), porcelan, steklo itd. Ker lahko nekatere vrste sklenine zaradi čiščenja postanejo motne, priporočamo, da čistilo raztopite v primerni posodi vnaprej. Prepričajte se, da alkalija ni na emajlu za dolgo časa. Čistilo ne poškoduje plastičnih odtočnih cevi. Ustvarjena toplota lahko povzroči deformacije. Čistilo predhodno raztopite.

    Področje uporabe
    Zanesljivo odstranjuje organske zamaške in vonjave iz odtočnih ventilov na koritih, umivalnikih, straniščnih školjkah in pisoarjih ter vseh zamašitve iz odtočnih cevi. Odtaja tudi zmrznjene odtočne cevi.

    Navodila
    V zamašen odtok najprej vlijte majhno količino čistila za cevi (eno žlico) in previdno dodajte vodo. Pozor: cev čistilo zakipi (vse brizganje takoj sperite s kisom). Samo, ko je dosežena določena stopnja drenaže dosežete, lahko vlijete večjo količino čistila za cevi za odstranitev zamašitve brez ostankov. Takoj ko pride do blokade je bil odstranjen, temeljito sperite z vodo.

    Vsebina: 0,9 l
    Barva: Bela
    Gostota: 1,1 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje/pogoji: 60 mesecev/pri 23°C in 50% relativni vlažnosti
    Vonj/dišava: Brez vonja
    pH vrednost: 14

    *
    *
    *

    Kemična reakcija uniči in izpere vse organske snovi tujke, kot so ostanki hrane itd. Ne napada kovine (izjema: cink in aluminij), porcelan, steklo itd. Ker lahko nekatere vrste sklenine zaradi čiščenja postanejo motne, priporočamo, da čistilo raztopite v primerni posodi vnaprej. Prepričajte se, da alkalija ni na emajlu za dolgo časa. Čistilo ne poškoduje plastičnih odtočnih cevi. Ustvarjena toplota lahko povzroči deformacije. Čistilo predhodno raztopite.

    Customers who bought this item also bought