Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    ČEVELJ ZAŠČITNI-LAGUNA S2-ČRN

    Ti zaščitni čevlji imajo PU podplat z največjim oprijemom, ki ne pušča sledi, in nudijo tudi prvovrstno udobje pri hoji.
    • Barva: črna, rdeča
    • Material zgornjega dela čevljev: polno usnje
    • Kategorija varnosti: S2
    • Standardi: ISO 20345, SRC
    • ISO: 20345
    • Drugi standard: SRC
    • Opis tipa: Nizko krojen čevelj
    • Širina stopal: 11 (zaščitni čevlji udobne širine)
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Usnje, ki diha
    • Notranja obloga iz blaga, natezni trak iz visokokakovostnih mikrovlaken
    • Jeklene zaščitne kape na nogah
    • Nedrseč podplat SRC PU, udobna širina 11 (široko prileganje)
    • DGUV 112-191 (BGR 191), ESD
    • Pribl. 625 g na čevelj v velikosti 42

    *
    *
    *

    • Usnje, ki diha
    • Notranja obloga iz blaga, natezni trak iz visokokakovostnih mikrovlaken
    • Jeklene zaščitne kape na nogah
    • Nedrseč podplat SRC PU, udobna širina 11 (široko prileganje)
    • DGUV 112-191 (BGR 191), ESD
    • Pribl. 625 g na čevelj v velikosti 42