Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čepki za ušesa, 100x2 kos

    31,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Ergonomski, stožčasto oblikovani ušesni čepki za enkratno uporabo za uporabo v izjemno hrupnem okolju.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202405094
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zelo visoka izolacijska zmogljivost

    Odlično prepoznavanje govora

    Visoko udobje pri nošenju za maksimalno sprejemanje nošenja

    Zaprta površina preprečuje vdor tujkov in delcev umazanije v čep

    x-embossing ponuja številne prednosti:
    • Zmanjša kontaktni pritisk na vhodu ušesnega kanala
    • Nežna, optimalna prilagoditev ušesnemu kanalu
    • Hitro, enostavno, pravilno vstavljanje
    • Enostaven za odstranitev čepa

    Področje uporabe
    Za aplikacije z dolgotrajno obremenitvijo s hrupom.

    vrednost SNR: 37 dB
    L vrednost: 34 dB
    M vrednost: 35 dB
    H vrednost: 36 dB
    Izvedba: V parih v polivrečki
    Število ušesnih čepkov: 200 parov
    Barva: Neon zelena
    Norme: EN 352, AS/NZS 1270

    *
    *
    *

    Zelo visoka izolacijska zmogljivost

    Odlično prepoznavanje govora

    Visoko udobje pri nošenju za maksimalno sprejemanje nošenja

    Zaprta površina preprečuje vdor tujkov in delcev umazanije v čep

    x-embossing ponuja številne prednosti:
    • Zmanjša kontaktni pritisk na vhodu ušesnega kanala
    • Nežna, optimalna prilagoditev ušesnemu kanalu
    • Hitro, enostavno, pravilno vstavljanje
    • Enostaven za odstranitev čepa

    intelisale.anywhereslider.loading