Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čep rezkalni,kroglasta oblika-3R-D12-AL11

    Izjemno robusten rezkalni čep za grobo rezanje jekla s trdoto <55 HRC, litega železa, nerjavečega jekla, posebnih zlitin in trdih neželeznih kovin.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0616003341
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izjemno robusten rezkalni čep za grobo rezanje jekla s trdoto <55 HRC, litega železa, nerjavečega jekla, posebnih zlitin in trdih neželeznih kovin.

    • Premer gredi: 6 mm
    • Obdelani material: jeklo, litina, nerjaveče jeklo, posebna zlitina, neželezne kovine, trdi in žilavi material
    • Primerno za trdote do: 55 HRC
    • Kakovost: ZEBRA-Premium
    • Tip zob: 3R
    • Rezalni material: karbid
    *
    *
    *

    Izjemno robusten rezkalni čep za grobo rezanje jekla s trdoto <55 HRC, litega železa, nerjavečega jekla, posebnih zlitin in trdih neželeznih kovin.

    • Premer gredi: 6 mm
    • Obdelani material: jeklo, litina, nerjaveče jeklo, posebna zlitina, neželezne kovine, trdi in žilavi material
    • Primerno za trdote do: 55 HRC
    • Kakovost: ZEBRA-Premium
    • Tip zob: 3R
    • Rezalni material: karbid