Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čep rezkalni,cilindrična/zaobljeno valjasta oblika-RADIUS-D12,7-AL25

    Profesionalno radialno orodje s kombinirano valjasto in okroglo obliko za hitro in edinstveno zaokroževanje robov v notranjih in zunanjih posnetjih v skoraj vseh materialih, kot so jeklo s trdoto <60 HRC, litem železu, nerjavečem jeklu, posebnih zlitinah, trdih in žilavih materialih (npr. Hardox) in trdih neželeznih kovinah.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0616590127
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Profesionalno radialno orodje s kombinirano valjasto in okroglo obliko za hitro in edinstveno zaokroževanje robov v notranjih in zunanjih posnetjih v skoraj vseh materialih, kot so jeklo s trdoto <60 HRC, litem železu, nerjavečem jeklu, posebnih zlitinah, trdih in žilavih materialih (npr. Hardox) in trdih neželeznih kovinah.

    • Oblika: Kombinacija valjaste in okrogle oblike
    • Premer glave x dolžina rezalnega roba: 12,7 x 25 mm
    • Dolžina: 70 mm
    • Premer gredi: 6 mm
    • Obdelani material: jeklo, lita kovina, nerjaveče jeklo, posebna zlitina, trdi in žilavi material, neželezne kovine
    • Primerno za trdote do: 60 HRC
    • Kakovost: ZEBRA-Premium
    • Tip zob: RADIJ
    • Rezalni material: karbid
    *
    *
    *

    Profesionalno radialno orodje s kombinirano valjasto in okroglo obliko za hitro in edinstveno zaokroževanje robov v notranjih in zunanjih posnetjih v skoraj vseh materialih, kot so jeklo s trdoto <60 HRC, litem železu, nerjavečem jeklu, posebnih zlitinah, trdih in žilavih materialih (npr. Hardox) in trdih neželeznih kovinah.

    • Oblika: Kombinacija valjaste in okrogle oblike
    • Premer glave x dolžina rezalnega roba: 12,7 x 25 mm
    • Dolžina: 70 mm
    • Premer gredi: 6 mm
    • Obdelani material: jeklo, lita kovina, nerjaveče jeklo, posebna zlitina, trdi in žilavi material, neželezne kovine
    • Primerno za trdote do: 60 HRC
    • Kakovost: ZEBRA-Premium
    • Tip zob: RADIJ
    • Rezalni material: karbid