Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čep rezkalni Set-MX-5KOS

    5 kosov. Standardni rezkalni čepi z razporejenim zobnim sistemom za univerzalno obdelavo jekla s trdoto <60 HRC, litega železa, nerjavečega jekla, posebnih zlitin, trdih in žilavih materialov (npr. Hardox) in trdih neželeznih kovin.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0616500000
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    5 kosov. Standardni rezkalni čepi z razporejenim zobnim sistemom za univerzalno obdelavo jekla s trdoto <60 HRC, litega železa, nerjavečega jekla, posebnih zlitin, trdih in žilavih materialov (npr. Hardox) in trdih neželeznih kovin.

    • Število kosov v asortimanu / kompletu: 5 kosov
    • Obdelani material: jeklo, lita kovina, nerjaveče jeklo, posebna zlitina, trdi in žilavi material, neželezne kovine
    • Primerno za trdote do: 60 HRC
    • Kakovost: Würth-Standard
    • Tip zob: MX
    • Rezalni material: karbid
    • Premer gredi: 6 mm
    *
    *
    *

    5 kosov. Standardni rezkalni čepi z razporejenim zobnim sistemom za univerzalno obdelavo jekla s trdoto <60 HRC, litega železa, nerjavečega jekla, posebnih zlitin, trdih in žilavih materialov (npr. Hardox) in trdih neželeznih kovin.

    • Število kosov v asortimanu / kompletu: 5 kosov
    • Obdelani material: jeklo, lita kovina, nerjaveče jeklo, posebna zlitina, trdi in žilavi material, neželezne kovine
    • Primerno za trdote do: 60 HRC
    • Kakovost: Würth-Standard
    • Tip zob: MX
    • Rezalni material: karbid
    • Premer gredi: 6 mm
    Customers who bought this item also bought