Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    ČEP POKRIVNI ČRN ZA 6KT.VIJAK M10

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0590010
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Barve: črna, bela, siva
    Material: polietilen (ni UV-stabiliziran!)
    Delovne temperature: -50° C do + 60° C (na kratko 80° C) brez mehanskih obremenitev

    *
    *
    *

    Barve: črna, bela, siva
    Material: polietilen (ni UV-stabiliziran!)
    Delovne temperature: -50° C do + 60° C (na kratko 80° C) brez mehanskih obremenitev