Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sorry - this product is no longer available

    Čelada, vizir-Set, 3 kos

    Akcijski set vsebuje zaščitno čelado, vizir in dva nosilca za čelado.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202301032
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    ZAŠČITNA ČELADA
    • Univerzalna multifunkcijska čelada za delo na višini, v industriji in v delavnicah

    • Ustreza standardu EN 397 (Industrijska zaščitna čelada)
    • Podbradni trak za stabilno nošenje čelade.
    • Udobno 6 točkovno tekstilno vpetje, odprtine za zračenje na zadnjem delu čelade
    • Brezstopenjska nastavitev širine traku preko vrtljivega mehanizma
    • Teža: 460 g • Sponke za montažo dodatkov z elastičnimi trakovi

    ZAŠČITNI VIZIR
    • Material: polikarbonat - PC
    • Barva: prozorna
    • EN standard: 166, 170

    ADAPTER NOSILEC ZA ČELADO
    • Praktični adapter, ki se uporablja za pritrditev čepkov in vizirjev.
    • Material: PE - polietilen
    • Magnetne pritrditve za lažjo odstranitev

    Naziv Art.-Št. Količina
    SPENJAČ UDARNI-ST11-ERGONOMSKI ROČAJ-(6-10MM) 0714811 1
    SPONKE ZA SPE. 10MM ZA ART. 714 
    811/834/854
    0480140008 10000
    *
    *
    *

    ZAŠČITNA ČELADA
    • Univerzalna multifunkcijska čelada za delo na višini, v industriji in v delavnicah

    • Ustreza standardu EN 397 (Industrijska zaščitna čelada)
    • Podbradni trak za stabilno nošenje čelade.
    • Udobno 6 točkovno tekstilno vpetje, odprtine za zračenje na zadnjem delu čelade
    • Brezstopenjska nastavitev širine traku preko vrtljivega mehanizma
    • Teža: 460 g • Sponke za montažo dodatkov z elastičnimi trakovi

    ZAŠČITNI VIZIR
    • Material: polikarbonat - PC
    • Barva: prozorna
    • EN standard: 166, 170

    ADAPTER NOSILEC ZA ČELADO
    • Praktični adapter, ki se uporablja za pritrditev čepkov in vizirjev.
    • Material: PE - polietilen
    • Magnetne pritrditve za lažjo odstranitev