Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Brusilna plošča za jeklo in inox D125

    24,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Brusna plošča z več plastno konstrukcijo za večje odstranjevanje materialov pri isto časno višji življenjski dobi. Za gradbišča na splošno (konstrukcijska jekla, utrjena jekla, legirana in kromirana jekla ter nerjaveča jekla).

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406060
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1%).

    Primeren za KWU razred II. (npr. za cevovod, gradnjo reaktorjev).

    Rez črnih finih zrn: oporni rez (brusno aktiven).

    • Povečana varnost pri brušenju.
    • Brez cefranja plošče.
    • Plošča se obrablja enakomerno.
    • Zelo dobro blaženje vibracij.

    Rez rdečih grobih zrn.

    • Brusno aktiven rez z specialnim obdanim brusnim zrnom.
    • Zelo hladno brušenje pri majhnem kontaktnem tlaku.
    • Zelo čista brusna slika.
    • Specialno flis-srednje tkivo.

    Opomba:
    • Skladiščenje: suho, pri sobni temperaturi (20°C)
    • Delajte samo z ustreznimi zaščitnimi oblačili
    • Uporabljajte samo nepoškodovana plošče
    • Bodite pozorni, na ustrezen kontakten tlak

    Bodite pozorni, da je brusna plošča nastavljena pod pravim kotom.

    *
    *
    *

    Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1%).

    Primeren za KWU razred II. (npr. za cevovod, gradnjo reaktorjev).

    Rez črnih finih zrn: oporni rez (brusno aktiven).

    • Povečana varnost pri brušenju.
    • Brez cefranja plošče.
    • Plošča se obrablja enakomerno.
    • Zelo dobro blaženje vibracij.

    Rez rdečih grobih zrn.

    • Brusno aktiven rez z specialnim obdanim brusnim zrnom.
    • Zelo hladno brušenje pri majhnem kontaktnem tlaku.
    • Zelo čista brusna slika.
    • Specialno flis-srednje tkivo.

    Opomba:
    • Skladiščenje: suho, pri sobni temperaturi (20°C)
    • Delajte samo z ustreznimi zaščitnimi oblačili
    • Uporabljajte samo nepoškodovana plošče
    • Bodite pozorni, na ustrezen kontakten tlak

    Bodite pozorni, da je brusna plošča nastavljena pod pravim kotom.