Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Baterijski vrtalni vijačnik - BS-12 A-Multi, 2x2.0 Ah

    Izjemno prilagodljiv brezžični vrtalnik. 16 nastavljivih kotov vrtanja. Omogoča udobno delo nad glavo in na težko dosegljivih mestih. Dobavljivo z 2x2.0Ah baterijami.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5700131002
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izjemno raznolika
    • 10 mm hitrovpenjalna glava s samodejnim zaklepanjem
    • Kotni nastavek je mogoče nastaviti 16-krat (360°), ne da bi morali odstraniti nastavek, in ga je mogoče enostavno kombinirati z drugimi 3 nastavki.
    • Ekscentrični nastavek je mogoče nastaviti 16-krat (360°), ne da bi morali odstraniti nastavek, in je z integriranim 1/4-palčnim univerzalnim držalom za nastavke, ki ga je mogoče zakleniti, primeren za enostavno držanje vseh običajnih svedrov in vijačnih nastavkov (E6+C6).

    Preprosto sprejme vse običajne nastavke za svedre in izvijače (E6+C6)
    • 1/4-palčno univerzalno držalo za nastavke z možnostjo zaklepanja

    Udobno in neutrujajoče delo tudi pri delu nad glavo ter na ozkih ali nedostopnih mestih
    • Kompaktna, lahka in ergonomska oblika

    Združljiv z vsemi izdelki 10,8 V in 12 V baterijskega sistema.

    Opozorilo
    Baterijska različica je dostavljena v transportni torbi.

    Nazivna napetost: 12 VDC
    Število vrtljajev v prostem teku 1./2 prestava min./maks.: 0-400 / 0-1300 vrt./min
    Navor trdo/mehko max.: 30/15 Nm
    Razpon vpenjalne glave min./maks.: 6,3-6,3 mm
    Obseg dobave: Z 2 x 2 Ah baterijama
    Število polnilnih baterij/baterijo: 2 kos
    Zmogljivost baterije: 2 Ah
    Premer vrtanja v jeklo max.: 10 mm
    Premer vrtanja v les max.: 19 mm
    Dolžina: 143 mm
    Višina: 178 mm
    Teža stroja z baterijo: 0,8 kg

    *
    *
    *

    Izjemno raznolika
    • 10 mm hitrovpenjalna glava s samodejnim zaklepanjem
    • Kotni nastavek je mogoče nastaviti 16-krat (360°), ne da bi morali odstraniti nastavek, in ga je mogoče enostavno kombinirati z drugimi 3 nastavki.
    • Ekscentrični nastavek je mogoče nastaviti 16-krat (360°), ne da bi morali odstraniti nastavek, in je z integriranim 1/4-palčnim univerzalnim držalom za nastavke, ki ga je mogoče zakleniti, primeren za enostavno držanje vseh običajnih svedrov in vijačnih nastavkov (E6+C6).

    Preprosto sprejme vse običajne nastavke za svedre in izvijače (E6+C6)
    • 1/4-palčno univerzalno držalo za nastavke z možnostjo zaklepanja

    Udobno in neutrujajoče delo tudi pri delu nad glavo ter na ozkih ali nedostopnih mestih
    • Kompaktna, lahka in ergonomska oblika

    Združljiv z vsemi izdelki 10,8 V in 12 V baterijskega sistema.

    Opozorilo
    Baterijska različica je dostavljena v transportni torbi.

    Customers who bought this item also bought