Nazivna napetost:12 V/DC
Število vrtljajev v prostem teku 1./2.prestava min./maks.:0-400 / 0-1500 vrt./min
maks. navor trdo/mehko: 32 / 19 Nm
Min./maks. širina razpona vpenjalne glave: 0,8-10 mm
Držalo za vpenjalno glavo: 3/8 palca x 24 UNF
Vključeno v dostavo: Z 2 x 2,0 Ah baterijama; dodatna oprema ni vključena
Število polnilnih baterij/baterij: 2 KOSOV
Akumulatorska baterija/kapaciteta baterije: 2 Ah
maks. premer vrtanja v jeklo: 10 mm
maks. premer vijaka: 6 mm
Dolžina: 177 mm
Višina: 215 mm
Teža stroja z polnilno baterijo: 1,21 kg