Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Baterijski udarni vrtalnik - ABH 12 Compact 2x4Ah

    269
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Lahko in brezkrtačno akumulatorsko vrtalno kladivo za manjša vrtalna dela.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202404096
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Zelo kompaktna in ergonomska oblika zagotavlja udobno delo brez utrujenosti
    • Učinkovit, brez vzdrževanja brezkrtačni EC motor z rezervo moči in dolgo življenjsko dobo
    • Hitro prilagajanje posamezni aplikaciji, saj lahko s stikalom za izbiro funkcij hitro in enostavno preklapljate med udarnim vrtanjem in vrtanjem
    • Robustna vpenjalna glava, obsežno pokriva večino aplikacij in varno vpne orodja SDS-Plus
    • Svetla LED na podnožju baterije za optimalno osvetlitev delovnega območja

    Nazivna napestost: 12V/DC
    Min./maks. hitrost: 0-900 rpm
    Energija udarca: 1.1 J
    Primerno za: SDS-plus
    Min./maks. priporočeni premer vrtanja v beton: 5-8 mm
    Maks. premer vrtanja v beton: 13 mm
    Maks. premer vrtanja v jeklo: 10 mm
    Dolžina x višina: 235 x 195 mm

    *
    *
    *

    • Zelo kompaktna in ergonomska oblika zagotavlja udobno delo brez utrujenosti
    • Učinkovit, brez vzdrževanja brezkrtačni EC motor z rezervo moči in dolgo življenjsko dobo
    • Hitro prilagajanje posamezni aplikaciji, saj lahko s stikalom za izbiro funkcij hitro in enostavno preklapljate med udarnim vrtanjem in vrtanjem
    • Robustna vpenjalna glava, obsežno pokriva večino aplikacij in varno vpne orodja SDS-Plus
    • Svetla LED na podnožju baterije za optimalno osvetlitev delovnega območja

    intelisale.anywhereslider.loading