Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Baterijski sesalec AMTS 18L Compact M-Cube

    119
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Kompakten in prenosen brezžični večnamenski suhi sesalnik s certifikatom L in ročnim čiščenjem filtra za mobilno uporabo.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202403168
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Dve stopnji moči: Max način za maksimalno zmogljivost ali Eco način za daljši čas delovanja z enim polnjenjem baterije
    • Primerno za sesanje in sesanje ostružkov, prahu in prahu pri vrtanju
    • Večnamensko: funkcija pihanja za izpihovanje in sušenje
    • Certifikat razreda prahu L zagotavlja stopnjo odstranjevanja prahu 99 % v skladu z EN 60335-2-69
    • Konstantno visoka sesalna moč in dolga življenjska doba filtra zahvaljujoč polavtomatskemu čiščenju filtra
    • Uporabniku prijazno delo v povezavi s stroji zahvaljujoč priloženemu adapterju
    • Praktično integrirane reže za shranjevanje šob za reže, šob za oblazinjenje in adapterjev za električno orodje
    • Ramenski trak za več udobja pri delu na poti
    • Robustno ohišje z gumijastimi ščitniki za nežno in nedrseče shranjevanje

    Pretok zraka: 20L/s
    Podtlak: 11 kPa
    Kapaciteta posode: 4 L
    Prašni razred: L
    Raven hrupa: 61.2 dB

    Dolžina x višina: 375 x 225 mm
    Teža: 3,30 kg

    Zračni tok: 20 l/s

    Pod pritiskom: 11 kPa

    Kapaciteta posode: 4 l

    Razred prahu: L

    Nazivna širina: 35 mm

    Teža izdelka (na kos): 3.300 kg

    Dolžina: 375 mm

    Premer: 225 mm

    Višina: 275 mm

    Raven zvočnega tlaka: 61,2 dB

    *
    *
    *

    • Dve stopnji moči: Max način za maksimalno zmogljivost ali Eco način za daljši čas delovanja z enim polnjenjem baterije
    • Primerno za sesanje in sesanje ostružkov, prahu in prahu pri vrtanju
    • Večnamensko: funkcija pihanja za izpihovanje in sušenje
    • Certifikat razreda prahu L zagotavlja stopnjo odstranjevanja prahu 99 % v skladu z EN 60335-2-69
    • Konstantno visoka sesalna moč in dolga življenjska doba filtra zahvaljujoč polavtomatskemu čiščenju filtra
    • Uporabniku prijazno delo v povezavi s stroji zahvaljujoč priloženemu adapterju
    • Praktično integrirane reže za shranjevanje šob za reže, šob za oblazinjenje in adapterjev za električno orodje
    • Ramenski trak za več udobja pri delu na poti
    • Robustno ohišje z gumijastimi ščitniki za nežno in nedrseče shranjevanje

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading