Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Avtomatski polnilci za akumulatorje BLB 12/24V

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0510955908
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Popolnoma avtomatski digitalni polnilec s stalnimnačinom polnjenja
    • Primeren za polnjenje in vzdrževanje baterije pri salonskih in rabljenih vozilih, motornih kolesih, starodobnikih, počitniških vozilih, športnih letal, kosilnic in čolnov.
    • Primeren za 12 in 24V LiIonske, svinčene, WRLA, WET, MF, GEL, AGM, Ca-Ca batterije

    Tehnični podatki
    Art.: 0510955908 0510955915
    Naziv BLB-12/24 - 8 BLB-12/24 -15
    Moč polnjenja12/24V 14,7 V/29,4V 14,7 V/29,4V
    Polnjenje 12/24V 7,5A/3,75A 15A/7,5A
    Za baterije 10 - 240 Ah12 V litij-ion (LiFePO4),
    12 V svinčeno-kislinske baterije (odprte, MF, kalcijeve, VRLA, GEL, AGM flis, EFB, EFB+)
    25-400 Ah 12 V litij-ion (LiFePO4),
    12 V svinčeno-kislinske baterije (odprte, MF, kalcijeve, VRLA, GEL, AGM flis, EFB, EFB+)
    Napajalna napetost 13,6 V 13,6 V
    Nazivna moč 105 W 200 W
    Zaščita IP65 IP44
    Dolžina /Presek kablov 1,8m / 1,3 mm² 1,8m / 3,18mm²
    Priključni kabel 1,8m 1,8m
    Dimenzije 234 x 104 x 64 mm 272 x 117 x 72 mm
    Teža 1.080 g 1.720 g
    *
    *
    *

    • Popolnoma avtomatski digitalni polnilec s stalnimnačinom polnjenja
    • Primeren za polnjenje in vzdrževanje baterije pri salonskih in rabljenih vozilih, motornih kolesih, starodobnikih, počitniških vozilih, športnih letal, kosilnic in čolnov.
    • Primeren za 12 in 24V LiIonske, svinčene, WRLA, WET, MF, GEL, AGM, Ca-Ca batterije