Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Aparat za varjenje MIG 500 SYN

    Digitalno krmiljen sinergijski inverterski varilni aparat z najnovejšo IGBT tehnologijo. Sinergijski način omogoča prednastavljene parametre glede na tok, premer žice in uporabljen plin.

    • Garancija: 1 leto
    • Uradni servis v Sloveniji

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5952001500
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Termoizolacija
    Izolacija razreda H omogoča delovanje električnih sestavnih delov do 180 ° C

    IGBT tehnologija
    Najnovejša IGBT tehnologija omogoča nemoteno delovanje pri visokih nihanjih napetosti (delo na generatorje, nestabilne inštalacijske napeljave).

    Snemljiv podajalnik žice
    Podajalec žice je z napravo povezan preko 5m kabla, kar varilcu omogoča večjo

    Sinergični način
    Aparat podpira sinergični način varjenja, ki omogoča boljše rezultate s prednastavljenimi varilnimi parametri, prilagojenimi varilnemu toku, premeru žice in vrsti plina.

    Opomba:
    Napravi sta priložena podajalca žice 1.0/1.2 mm in 1.2/1.6 mm Naprava je dobavljena brez napajalnega vtiča, ki naj bo nameščen v skladu s shemo, ki je priložena aparatu.

     

    Idealno za nerjaveče jeklo, aluminij in konstrukcijsko jeklo debeline prek 2 mm.

    • Maksimalni tok: 40-500A
    • Intermitenca Imax , 40°C: 60%
    • Zaščitni razred: IP 21S
    • Razred izolacije: H (180 °C)
    • Varovalka omrežja: 35 A 3 faze
    • Maksimalen premer žice: 1,6 mm
    • Št. podajalnih valjev: 4
    • Dolžina kabla gorilnika: 5+4 m
    • Teža: 51 kg
    • Dimenzije D׊×V: 860 x 470 x 770 mm

    *
    *
    *

    Termoizolacija
    Izolacija razreda H omogoča delovanje električnih sestavnih delov do 180 ° C

    IGBT tehnologija
    Najnovejša IGBT tehnologija omogoča nemoteno delovanje pri visokih nihanjih napetosti (delo na generatorje, nestabilne inštalacijske napeljave).

    Snemljiv podajalnik žice
    Podajalec žice je z napravo povezan preko 5m kabla, kar varilcu omogoča večjo

    Sinergični način
    Aparat podpira sinergični način varjenja, ki omogoča boljše rezultate s prednastavljenimi varilnimi parametri, prilagojenimi varilnemu toku, premeru žice in vrsti plina.

    Opomba:
    Napravi sta priložena podajalca žice 1.0/1.2 mm in 1.2/1.6 mm Naprava je dobavljena brez napajalnega vtiča, ki naj bo nameščen v skladu s shemo, ki je priložena aparatu.