Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    AKKU LED svetilka

    24,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    MINI WLH 0.5 brezžična LED ročna svetilka

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202410162
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    - Odporna na umazanijo, enostavno čiščenje z magnetnim sistemom polnjenja z bistveno manjšo občutljivostjo na okvare
    - Majhna, kompaktna, izjemno svetla
    - Najnovejša tehnologija litij-polimer baterije za krajši čas polnjenja in dolgo življenjsko dobo svetlobe
    - Zmogljiv magnet v sponki
    - Trije načini svetlobe – Boost (500 lumnov do max. 1 minuto), Power (300 lumnov) in Low Power (100 lumnov)
    - Indikator polnjenja (1x rdeča/zelena LED)
    - Sponka za pas

     

    Vsebina paketa
    Ročna svetilka, magnetni polnilni kabel z USB-A priključkom.

     

    Svetlobni tok 300 lm
    Min./maks. čas delovanja svetlobe 1,5–3 h
    Čas polnjenja 2,5 h
    Odpornost na udarce IK07
    Razred zaščite IP IP X3
    Nazivna napetost 3,7 V/DC
    Kapaciteta akumulatorske baterije 600 mAh
    Tip akumulatorske baterije Litij-polimerna
    Razred zaščite Razred III/varnostna zelo nizka napetost
    Vrsta priključka USB tip A, magnetno polnjenje
    Dolžina napajalnega kabla 1000 mm
    Min./maks. delovna temperatura -10 do 35 °C
    Min./maks. temperatura polnjenja 5 do 30 °C
    Dimenzije (D x Š x V) 89 x 21 x 16,3 mm

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    *
    *
    *

    - Odporna na umazanijo, enostavno čiščenje z magnetnim sistemom polnjenja z bistveno manjšo občutljivostjo na okvare
    - Majhna, kompaktna, izjemno svetla
    - Najnovejša tehnologija litij-polimer baterije za krajši čas polnjenja in dolgo življenjsko dobo svetlobe
    - Zmogljiv magnet v sponki
    - Trije načini svetlobe – Boost (500 lumnov do max. 1 minuto), Power (300 lumnov) in Low Power (100 lumnov)
    - Indikator polnjenja (1x rdeča/zelena LED)
    - Sponka za pas

     

    Vsebina paketa
    Ročna svetilka, magnetni polnilni kabel z USB-A priključkom.