Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Akcijski set za vulkanizerje 3/4"

    399
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Zanesljiv, zmogljiv udarni vijačnik s hitrim povečanjem navora

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202304048
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK
    Optimalna porazdelitev težišča
    • Dobro uravnotežena naprava v robustnem aluminijastem ohišju

    Zelo priročen in uporabniku prijazen
    • Gumiran in ergonomsko oblikovan ročaj, uporabniku prijazen preklop desno/levo in nastavljiv gumb.

    Dolga življenjska doba in skoraj brez vibracij
    • Visokokakovosten udarni mehanizem z zatiči v oljni kopeli s 6-disk motorjem.

    Dolg natični ključ
    • Primerno za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
    • Standard: kvadratni pogon po DIN 3121
    • Različica: kovana, polirana
    • Vsebina seta: Natiči ključ 3/4“ - dolgi (17, 19, 22, 24, 27, 32, 36, 38)

    Spojka priključek
    •Z moškim navojem

    Visok pretok do 2100 l/min in največji delovni tlak 16 barov
    • Omogoča optimalen dovod stisnjenega zraka in izkoristek moči porabnikov stisnjenega zraka. Posledica večje produktivnosti in nižjih stroškov energije.

    Zrakotesni priključki
    • Nizka poraba energije in visoka stopnja učinkovitosti

    Nastavki iz kaljenega jekla
    • Za maks. nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
    • Visoka odpornost proti koroziji za zaščito tudi v zahtevnih pogojih.

    Fitingi serije 2000 ustrezajo evropskemu standardu in imajo nazivno širino 7,6 mm
    • Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak.

    • Material: Jeklo

     

    *
    *
    *

    PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK
    Optimalna porazdelitev težišča
    • Dobro uravnotežena naprava v robustnem aluminijastem ohišju

    Zelo priročen in uporabniku prijazen
    • Gumiran in ergonomsko oblikovan ročaj, uporabniku prijazen preklop desno/levo in nastavljiv gumb.

    Dolga življenjska doba in skoraj brez vibracij
    • Visokokakovosten udarni mehanizem z zatiči v oljni kopeli s 6-disk motorjem.

    Dolg natični ključ
    • Primerno za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
    • Standard: kvadratni pogon po DIN 3121
    • Različica: kovana, polirana
    • Vsebina seta: Natiči ključ 3/4“ - dolgi (17, 19, 22, 24, 27, 32, 36, 38)

    Spojka priključek
    •Z moškim navojem

    Visok pretok do 2100 l/min in največji delovni tlak 16 barov
    • Omogoča optimalen dovod stisnjenega zraka in izkoristek moči porabnikov stisnjenega zraka. Posledica večje produktivnosti in nižjih stroškov energije.

    Zrakotesni priključki
    • Nizka poraba energije in visoka stopnja učinkovitosti

    Nastavki iz kaljenega jekla
    • Za maks. nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
    • Visoka odpornost proti koroziji za zaščito tudi v zahtevnih pogojih.

    Fitingi serije 2000 ustrezajo evropskemu standardu in imajo nazivno širino 7,6 mm
    • Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak.

    • Material: Jeklo

     

    intelisale.anywhereslider.loading