Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Akcijski set za vulkanizerje 1/2" z manometrom

    199
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set za vijačenje koles vsebuje pnevmatski vijačnik, set dolgih natičnih ključev, ročni merilec tlaka in spojka priključek.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202304049
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    UDARNI PNEVMATSKI VIJAČNIK DSS 1/2"
    Optimalna porazdelitev težišča

    Robustna in dobro uravnotežena naprava v aluminijastem ohišju

    Zelo priročen in uporabniku prijazen
    Gumiran in ergonomsko oblikovan ročaj, uporabniku prijazen preklop desno/levo in nastavljiv gumb

    Dolga življenjska doba in skoraj brez vibracij
    Visokokakovosten udarni mehanizem z zatiči v oljni kopeli s 6-disk motorjem

    SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4"

    Visok pretok do 2100 l/min in največji delovni tlak 16 barov
    • Omogoča optimalen dovod stisnjenega zraka in izkoristek moči porabnikov stisnjenega zraka. Posledica večje produktivnosti in nižjih stroškov energije.

    Zrakotesni priključki
    • Nizka poraba energije in visoka stopnja učinkovitosti

    Nastavki iz kaljenega jekla
    •Za maks. nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
    • Visoka odpornost proti koroziji za zaščito tudi v zahtevnih pogojih.

    Fitingi serije 2000 ustrezajo evropskemu standardu in imajo nazivno širino 7,6 mm
    • Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak.
    • Material: Jeklo

    ROČNI MERILEC TLAKA
    • Visoko trdno ohišje iz termoplastičnega materiala, ojačanega s steklenimi vlakni, z gumijasto zaščito pred trkom na manometru

    • Vodotesen manometer s številčnico z decimalno lestvico (1 bar je razdeljen na 10 delov) za preprosto in natančno odčitavanje vrednosti
    • Vse komponente so izdelane iz materialov, odpornih proti koroziji, ki se lahko uporabljajo tudi na prostem

    Artikel  št. Naziv Kol.
    07037360 VIJAČNIK PNEVM.UDARNI-DSS 1/2" H 1
    071413030 KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-S PLASTIČNIM
    VLOŽKOM-DOLG-SET-3DELNI
    1
    0699100614 SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4" ZA PNEVM. PIŠTOLO 1
    071554054 ROČNI MERILEC TLAKA 0,7-11 bar- ANALOGNI 1

     

    *
    *
    *

    UDARNI PNEVMATSKI VIJAČNIK DSS 1/2"
    Optimalna porazdelitev težišča

    Robustna in dobro uravnotežena naprava v aluminijastem ohišju

    Zelo priročen in uporabniku prijazen
    Gumiran in ergonomsko oblikovan ročaj, uporabniku prijazen preklop desno/levo in nastavljiv gumb

    Dolga življenjska doba in skoraj brez vibracij
    Visokokakovosten udarni mehanizem z zatiči v oljni kopeli s 6-disk motorjem

    SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4"

    Visok pretok do 2100 l/min in največji delovni tlak 16 barov
    • Omogoča optimalen dovod stisnjenega zraka in izkoristek moči porabnikov stisnjenega zraka. Posledica večje produktivnosti in nižjih stroškov energije.

    Zrakotesni priključki
    • Nizka poraba energije in visoka stopnja učinkovitosti

    Nastavki iz kaljenega jekla
    •Za maks. nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
    • Visoka odpornost proti koroziji za zaščito tudi v zahtevnih pogojih.

    Fitingi serije 2000 ustrezajo evropskemu standardu in imajo nazivno širino 7,6 mm
    • Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak.
    • Material: Jeklo

    ROČNI MERILEC TLAKA
    • Visoko trdno ohišje iz termoplastičnega materiala, ojačanega s steklenimi vlakni, z gumijasto zaščito pred trkom na manometru

    • Vodotesen manometer s številčnico z decimalno lestvico (1 bar je razdeljen na 10 delov) za preprosto in natančno odčitavanje vrednosti
    • Vse komponente so izdelane iz materialov, odpornih proti koroziji, ki se lahko uporabljajo tudi na prostem