Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    6KT MATICA ISO4032-8-SW16-A2K-M10

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0317910
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Opozorilo
    ISO 4032 nadomešča DIN 934 | Ni zamenljivosti | Nazivni Ø spremenjen | Višine matice delno spremenjene | Spremenjene velikosti ključev za M10, M12, M14, M22 | Samo za standardne niti | Fini navoj je bil prenesen na ISO 8673.

    Vrsta navoja x nazivni premer (D): M10
    Višina (m1): 8,4 mm
    Zunanji pogon (s1): SW16
    Norme: ISO 4032
    Material: Jeklo
    Razred trdnosti: 8
    Površina: Pocinkano
    Skladno z RoHS: Da

    *
    *
    *

    Opozorilo
    ISO 4032 nadomešča DIN 934 | Ni zamenljivosti | Nazivni Ø spremenjen | Višine matice delno spremenjene | Spremenjene velikosti ključev za M10, M12, M14, M22 | Samo za standardne niti | Fini navoj je bil prenesen na ISO 8673.

    intelisale.anywhereslider.loading