| Št. artikla | Ime artikla | Največji tok | Barva | Največja nazivna napetost | Cena | Pakiranje Količina V košarico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLOŠ.VTIČ.VAROVALKA-MAXI 50A RDEČA | 50 A | Rdeča | 32 V/DC | Your price: | | |||
VAROVALKA AVTOMOBILSKA-MAXI 40A ORANŽ. | 40 A | Oranžna | 32 V/DC | Your price: | | |||
PLOŠ.VTIČ.VAROVALKA-MAXI 20A RUMENA | 20 A | Rumena | 32 V/DC | Your price: | | |||
VAROVALKA AVTOMOBILSKA-MAXI 30A ZELENA | 30 A | Zelena | 32 V/DC | Your price: | | |||
VAROVALKA AVTOMOBILSKA-MAXI 60A MODRA | 60 A | Modra | 32 V/DC | Your price: | | |||
PLOŠ.VTIČ.VAROVALKA-MAXI 70A BEIGE | 70 A | Rjava | 32 V/DC | Your price: | | |||
PLOŠ.VTIČ.VAROVALKA-MAXI 80A NATUR | 80 A | Bela | 32 V/DC | Your price: | |