Št. artiklaIme artiklaNotranji premerZunanji premerDEBELINACena
Pakiranje Količina V košarico
043645 175

ZATIČ-DIN2093-B-22,4X45,0X1,75

22,4 mm45 mm1,75 mm
Your price:
0436063203

PODLOŽKA KROŽNIČNA-DIN2093-3,2X6,0X0,3

3,2 mm6 mm0,3 mm
Your price:
043618 7

PODLOŽKA VZMETNA-TIP B-DIN2093-(PHR)-9,2X18,0X0,7

9,2 mm18 mm0,7 mm
Your price:
0436402025

KROŽNIČNA PODLOŽ.-DIN2093-(PHR)-20,4X40,0X2,5

20,4 mm40 mm2,5 mm
Your price:
0436401620

KROŽNIČNA PODLOŽ.-DIN2093-(PHR)-16,3X40,0X2,0

16,3 mm40 mm2,0 mm
Your price:
043625 7

PODLOŽKA VZMETNA-TIP C-DIN2093-(PHR)-12,2X25,0X0,7

12,2 mm25 mm0,7 mm
Your price:
043616 9

KROŽNIČNA PODLOŽ.-EN16983-A-(PHR)-8,2X16,0X0,9

8,2 mm16 mm0,9 mm
Your price:
043645 125

PODLOŽKA EN16983-C-PHR-22,4X45,0X1,25

22,4 mm45 mm1,25 mm
Your price:
043660 250

TEFED-EN16983-(PHR)-30,5X60,0X2,5

30,5 mm60 mm2,5 mm
Your price:
043620 5

KROŽNIČNA PODLOŽ.2093-C-10,2X20,0X0,5

10,2 mm20 mm0,5 mm
Your price:
  • Prejšnja
  • 1
  • 2
  • 3
  • Naslednja