| Št. artikla | Ime artikla | Vrsta navoja x nazivni premer | Dolžina | Zunanji premer obroča | Cena | Pakiranje Količina V košarico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIJAK OČESNI DIN 444 BM10 X 90 | M10 | 90 mm | 20 mm | Your price: | | |||
VIJAK OČESNI-DIN444-B-4.6-(A2K)-M12X50 | M12 | 50 mm | 25 mm | Your price: | | |||
VIJAK-OČESNI-DIN444-B-4.6-(A2K)-M5X30 | M5 | 30 mm | 12 mm | Your price: | | |||
VIJAK-OČESNI-DIN444-B-4.6-(A2K)-M16X150 | M16 | 150 mm | 32 mm | Your price: | | |||
VIJAK-OČESNI-DIN444-B-4.6-(A2K)-M16X180 | M16 | 180 mm | 32 mm | Your price: | | |||
VIJAK-OČESNI-DIN444-B-4.6-(A2K)-M16X80 | M16 | 80 mm | 32 mm | Your price: | | |||
VIJAK-OČESNI-DIN444-B-4.6-(A2K)-M12X40 | M12 | 40 mm | 25 mm | Your price: | | |||
VIJAK-OČESNI-DIN444-B-4.6-(A2K)-M12X70 | M12 | 70 mm | 25 mm | Your price: | | |||
VIJAK OČESNI-DIN444-B-4.6-(A2K)-M10X75 | M10 | 75 mm | 20 mm | Your price: | | |||
VIJAK OČESNI-DIN444-B-4.6-(A2K)-M20X240 | M20 | 240 mm | 40 mm | Your price: | |