| Št. artikla | Ime artikla | Vrsta navoja x nazivni premer | Dolžina | Premer glave | Cena | Pakiranje Količina V košarico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIJAK METRIČNI S CILIN. GLAV.-DIN6912-A2-IS3-M4X35 | M4 | 35 mm | 7 mm | Your price: | | |||
VIJAK METRIČNI S CILIN. GLAV.-DIN6912-A2-IS3-M4X40 | M4 | 40 mm | 7 mm | Your price: | | |||
VIJAK METRIČNI S CILIN. GLAV.-DIN6912-A2-IS3-M4X45 | M4 | 45 mm | 7 mm | Your price: | | |||
VIJAK METRIČNI S CILIN. GLAV.-DIN6912-A2-IS3-M4X8 | M4 | 8 mm | 7 mm | Your price: | | |||
VIJAK METRIČNI S CILIN. GLAV.-DIN6912-A2-IS4-M5X10 | M5 | 10 mm | 8,5 mm | Your price: | | |||
VIJAK METRIČNI S CILIN. GLAV.-DIN6912-A2-IS4-M5X12 | M5 | 12 mm | 8,5 mm | Your price: | | |||
VIJAK METRIČNI S CILIN. GLAV.-DIN6912-A2-IS4-M5X20 | M5 | 20 mm | 8,5 mm | Your price: | | |||
VIJAK METRIČNI S CILIN. GLAV.-DIN6912-A2-IS4-M5X25 | M5 | 25 mm | 8,5 mm | Your price: | | |||
VIJAK METRIČNI S CILIN. GLAV.-DIN6912-A2-IS4-M5X30 | M5 | 30 mm | 8,5 mm | Your price: | | |||
VIJAK METRIČNI S CILIN. GLAV.-DIN6912-A2-IS4-M5X35 | M5 | 35 mm | 8,5 mm | Your price: | |