Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Že 30 let držimo skupaj

    V letu 2023 obeležujemo 30-letnico obstoja podjetja. Ob tej priložnosti vas vabimo, da ste skozi celotno leto pozorni na naše aktivnosti, saj bo ponudba izdelkov in dodatnih ugodnosti jubileju primerna. 

    Za začetek lahko v mesecu marcu ob spletnem nakupovanju pridete do 2 nagrad, ob tem pa velja tudi aktualna posebna ponudba artiklov. 

    1. DARILO nahrbtnik za orodje s pregradami ob vsakem spletnem nakupu nad 250,- (brez ddv-ja)

    Nahrbtnik s pregradami v notranjosti z dvema velikima mrežastima zunanjima žepoma za transport materialov.

    • Dolžina: 330 mm

    • Širina: 110 mm

    • Višina: 440 mm

    • Prostornina: 12 l

    • maks. nosilnost: 5 kg

    • 14 notranjih žepov

    • Dodaten zunanji žep z zadrgo

    • Debela podložena opora za hrbet in podložene naramnice

    • Trdna dvojna zadrga Izdelan iz visoko kakovostnega poliestra (1680 denier)

    2. DARILO set čistil za avtomobil s krpami ob vsakem spletnem nakup nad 125,- (brez ddv-ja)

    Set čistil vsebuje naslednje spreje:

    • Čistilo za brezvodno pranje (moder)

    • EKO odstranjevalec mrčesa (rdeč)

    • EKO čistilo za steklo (zelen)

    • Premium čistilo za platišča (rumen)

     

     

     

    Posebna ponudba

    Da bo košarico lažje napolniti, je v posebni marčevski ponudbi spodnji nabor artiklov. V naboru lahko najdete artikle za vsako izmed branž, iz katerih se podjetja svojem delovanju opirajo na naše izdelke in storitve - že 30 let. 

     

    Pozor!

    Če želite biti med prvimi obveščeni o akcijski ponudbi in drugih posebnih ugodnostih, se na spodnjem obrazcu naročite na naše novice.