Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VARILNA ŽICA MIG ER 316L Si 1,2MM

    Varilna žica SG 2 za MIG varjenje jekla

    Bakreno prevlečena varilna žica za MIG varjenje nizkolegirane in nelegirane jeklene konstrukcije. Omogoča stabilen oblok, enakomerno taljenje in optimalno varjenje pri različnih aplikacijah.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: WK-MIG316-12
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Varilna žica SG 2 za MIG varjenje jekla

    Lastnosti:
    • Plastno navita: Da
    • Teža: 15 kg
    • Tip koluta: Košarasti kolut
    • Material: Nizkolegirano jeklo, 1.5125, 11MnSiÖ
    • Površina: Bakreno prevlečena
    • Standardi: EN 440 DIN 8559
    • Tip opisa: G 3 Si 1/SG 2
    Premer žice in nazivni tok:
    Premer žice (Ø) Maks. nazivni tok Min. nazivni tok Art. št. Količina pakiranja
    0.8 mm 120 A 70 A 0982 008 01 15
    1 mm 180 A 120 A 0982 010 01 15
    1.2 mm 300 A 170 A 0982 012 01 15
    Uporabni materiali za SG 2 in SG 3:
    • Konstrukcijska jekla: DIN 17100 St 33 – St 52.3
    • Cevi iz jekla: DIN 1629 St 35 – St 55; St 35.4 – St 55.4
    • Cevi iz jekla (visokotemperaturne): DIN 17175 St 35.8; St 45.8
    • Kotelna pločevina: SEL HIV, 19 Mn5
    • Ladijsko jeklo: SEL A-E, A32-E32, A3-6E36
    • Drobozrnato konstrukcijsko jeklo: DIN 17102 St.E 255 – St.E 380
    • Lito jeklo: DIN 1681 GS-38 do GS-52
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Tip ER316L SI
    PREMER 1,2MM
    Teža 15KG
    *
    *
    *

    Varilna žica SG 2 za MIG varjenje jekla

    Lastnosti:
    • Plastno navita: Da
    • Teža: 15 kg
    • Tip koluta: Košarasti kolut
    • Material: Nizkolegirano jeklo, 1.5125, 11MnSiÖ
    • Površina: Bakreno prevlečena
    • Standardi: EN 440 DIN 8559
    • Tip opisa: G 3 Si 1/SG 2
    Premer žice in nazivni tok:
    Premer žice (Ø) Maks. nazivni tok Min. nazivni tok Art. št. Količina pakiranja
    0.8 mm 120 A 70 A 0982 008 01 15
    1 mm 180 A 120 A 0982 010 01 15
    1.2 mm 300 A 170 A 0982 012 01 15
    Uporabni materiali za SG 2 in SG 3:
    • Konstrukcijska jekla: DIN 17100 St 33 – St 52.3
    • Cevi iz jekla: DIN 1629 St 35 – St 55; St 35.4 – St 55.4
    • Cevi iz jekla (visokotemperaturne): DIN 17175 St 35.8; St 45.8
    • Kotelna pločevina: SEL HIV, 19 Mn5
    • Ladijsko jeklo: SEL A-E, A32-E32, A3-6E36
    • Drobozrnato konstrukcijsko jeklo: DIN 17102 St.E 255 – St.E 380
    • Lito jeklo: DIN 1681 GS-38 do GS-52
    Specifikacije izdelkov
    Tip ER316L SI
    PREMER 1,2MM
    Teža 15KG