Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRAK-POLIESTER-8992-3M-ZEL.-50MMX66M

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5M89925066
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material podlage Poliester
    Lepilna osnova Silikon
    Barva Temno zelena
    Širina 50 mm
    Dolžina 66 m
    DEBELINA 0,08 mm
    Podaljšek pri pretrgu 46 %
    Min./max. temperaturna odpornost -50 do 204 °C
    Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 18 mesecev / pri 20 °C in 50-odstotni vlažnosti
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material podlage Poliester
    Lepilna osnova Silikon
    Barva Temno zelena
    Širina 50 mm
    Dolžina 66 m
    DEBELINA 0,08 mm
    Podaljšek pri pretrgu 46 %
    Min./max. temperaturna odpornost -50 do 204 °C
    Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 18 mesecev / pri 20 °C in 50-odstotni vlažnosti