Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LAMELNI BRUSNI DISK 967A CUBITRON FL P80115MM

    Ergonomska segmentirana brusilna plošča za obdelavo kovin.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5M65068
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 115 mm
    Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
    Velikost mreže 80+
    Oblikovanje Ravno
    Material nosilnega diska Steklena tkanina
    Največja hitrost vrtenja 13300 vrtljajev na minuto
    Material abrazivnega medija Keramična zrna
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 115 mm
    Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
    Velikost mreže 80+
    Oblikovanje Ravno
    Material nosilnega diska Steklena tkanina
    Največja hitrost vrtenja 13300 vrtljajev na minuto
    Material abrazivnega medija Keramična zrna