Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    DISK BRUSNI 987C 3M CUBITRON SL36+ 180X22

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5M464475
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Visoko zmogljiva plošča iz vlaken za obdelavo nerjavečega jekla. Z dodatnim vezivnim slojem – zmanjša temperature brušenja in s tem nevarnost razbarvanja.

    • • Visoke stopnje odstranjevanja
    • • Samoostrenje
    • • Čista in enakomerna površinska obdelava
    • • Hladno brušenje
    • • Zahteva manj pritiska in nudi visoko raven udobja pri delu
    • • Odlično sidranje keramičnih zrn
    • • Aktivna podpora za visokozmogljiva abrazivna zrna
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 178 mm
    Premer izvrtine 22,23 mm
    Velikost mreže 36+
    Največja hitrost vrtenja 8500 vrtljajev na minuto
    Material podlage Vulkanizirana vlakna
    Material abrazivnega medija 3M Cubitron II mineralno-keramični pesek
    Barva diska Oranžna/rdeča
    Lepilna osnova V celoti sintetična smola
    *
    *
    *

    Visoko zmogljiva plošča iz vlaken za obdelavo nerjavečega jekla. Z dodatnim vezivnim slojem – zmanjša temperature brušenja in s tem nevarnost razbarvanja.

    • • Visoke stopnje odstranjevanja
    • • Samoostrenje
    • • Čista in enakomerna površinska obdelava
    • • Hladno brušenje
    • • Zahteva manj pritiska in nudi visoko raven udobja pri delu
    • • Odlično sidranje keramičnih zrn
    • • Aktivna podpora za visokozmogljiva abrazivna zrna
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 178 mm
    Premer izvrtine 22,23 mm
    Velikost mreže 36+
    Največja hitrost vrtenja 8500 vrtljajev na minuto
    Material podlage Vulkanizirana vlakna
    Material abrazivnega medija 3M Cubitron II mineralno-keramični pesek
    Barva diska Oranžna/rdeča
    Lepilna osnova V celoti sintetična smola