Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    DISK BRUSNI 982C 3M CUBITRON 60+ 115X22

    Posamezna keramična zrna Cubitron II so porazdeljena enakomerno, a naključno, kar poustvari tipično končno obdelavo brušenja plošče iz vlaken.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5M460710
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Visoka stopnja odstranjevanja in dolga življenjska doba

    • • Trikotne plošče Cubitron II tvorijo izjemno ostro brusno površino.

    Prihranek pri stroških in prijetnejše, ergonomsko delo

    • • Veliko večja učinkovitost v procesu obdelave.

    Visoka raven udobja pri delu

    • • Zahteva manj tiskanja.

    Nova dimenzija kakovosti površine

    • • Površino obdela čisto in enakomerno.

    Visoke stopnje odstranjevanja

    • • Ima samoostrilni učinek.

    Hladno brušenje.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 115 mm
    Premer izvrtine 22,23 mm
    Velikost mreže 60+
    Največja hitrost vrtenja 13300 vrtljajev na minuto
    Material podlage Vulkanizirana vlakna
    Material abrazivnega medija 3M Cubitron II mineralno-keramični pesek
    Barva diska Rdeča
    Lepilna osnova V celoti sintetična smola
    *
    *
    *

    Visoka stopnja odstranjevanja in dolga življenjska doba

    • • Trikotne plošče Cubitron II tvorijo izjemno ostro brusno površino.

    Prihranek pri stroških in prijetnejše, ergonomsko delo

    • • Veliko večja učinkovitost v procesu obdelave.

    Visoka raven udobja pri delu

    • • Zahteva manj tiskanja.

    Nova dimenzija kakovosti površine

    • • Površino obdela čisto in enakomerno.

    Visoke stopnje odstranjevanja

    • • Ima samoostrilni učinek.

    Hladno brušenje.

    Specifikacije izdelkov
    PREMER 115 mm
    Premer izvrtine 22,23 mm
    Velikost mreže 60+
    Največja hitrost vrtenja 13300 vrtljajev na minuto
    Material podlage Vulkanizirana vlakna
    Material abrazivnega medija 3M Cubitron II mineralno-keramični pesek
    Barva diska Rdeča
    Lepilna osnova V celoti sintetična smola