Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRAK LEPILNI-SAMOLEP.-3M-SJ356D 25MMX3M

    Samolepilni, fleksibilni pritrdilni trakovi, sestavljeni iz dveh trakov v zvitkih, za udobno uporabo v priročni škatli za razdeljevanje.

    • Dolžina: 5 m
    • Širina: 25 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5M356
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •S preprostim pritiskom se ustvari trdna, a ponovno odpirajoča se povezava

    • •Patentirani sistem je sestavljen iz črnih poliolefinskih trakov z valovito razporejenimi polkrožnimi glavicami na kratkem steblu
    • •Akrilatno lepilo odlikuje visoka strižna trdnost tudi pri višjih temperaturah in grobih površinah
    • •Nosilni material iz penastega traku omogoča boljši stik na teksturiranih in nepravilnih površinah
    • •Visoka začetna lepljivost in izjemna končna lepilna moč
    • •Dolga življenjska doba - trakovi se lahko odpirajo in zapirajo stotine krat
    • •Visoka odpornost proti staranju, UV-žarkom, kemikalijam in mehčalcem
    • •Primeren za notranjo in zunanjo uporabo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Oblikovanje 2 trakova po 5 m, 40 glav/cm², Zunaj
    Lepilna osnova Akrilat
    Barva Prosojno
    Dolžina 5 m
    Širina 25 mm
    Min./max. temperaturna odpornost -30 do 104 °C
    *
    *
    *

    •S preprostim pritiskom se ustvari trdna, a ponovno odpirajoča se povezava

    • •Patentirani sistem je sestavljen iz črnih poliolefinskih trakov z valovito razporejenimi polkrožnimi glavicami na kratkem steblu
    • •Akrilatno lepilo odlikuje visoka strižna trdnost tudi pri višjih temperaturah in grobih površinah
    • •Nosilni material iz penastega traku omogoča boljši stik na teksturiranih in nepravilnih površinah
    • •Visoka začetna lepljivost in izjemna končna lepilna moč
    • •Dolga življenjska doba - trakovi se lahko odpirajo in zapirajo stotine krat
    • •Visoka odpornost proti staranju, UV-žarkom, kemikalijam in mehčalcem
    • •Primeren za notranjo in zunanjo uporabo
    Specifikacije izdelkov
    Oblikovanje 2 trakova po 5 m, 40 glav/cm², Zunaj
    Lepilna osnova Akrilat
    Barva Prosojno
    Dolžina 5 m
    Širina 25 mm
    Min./max. temperaturna odpornost -30 do 104 °C