Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TIME SERT SET ZA POPRAVILO NAVOJEV ZA SVEČKO M14X1,25 75 DEL

    Za zamenjavo navojev M14 x 1,25 za vžigalne svečke z ravnim tesnilnim sedežem.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5964096111
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Vključena so vsa potrebna pušaja in orodja

    • Dobavljenih je 6 dolžin puše od 7,0 do 16,8 mm

    Odlična toplotna prevodnost puše

    • Bakrena prevleka

    Kompresijsko zatesnjene, ne popuščajo

    • Puške so stisnjene z obdelovancem.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Nazivni premer 14 mm
    Pitch 1,25 mm
    Število kosov v asortimanu/sklopu 75 KOSOV
    *
    *
    *

    Vključena so vsa potrebna pušaja in orodja

    • Dobavljenih je 6 dolžin puše od 7,0 do 16,8 mm

    Odlična toplotna prevodnost puše

    • Bakrena prevleka

    Kompresijsko zatesnjene, ne popuščajo

    • Puške so stisnjene z obdelovancem.
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Nazivni premer 14 mm
    Pitch 1,25 mm
    Število kosov v asortimanu/sklopu 75 KOSOV