Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ORODJE ZA MONTAŽO O-RING

    Okrogla vrvica, različnih premerov, NBR 70.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5964046806
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Za hitro in preprosto izdelavo O-obročev

    • NBR je kemijska oznaka: (blagovne znamke, npr. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
    • Temperaturna odpornost: -30 °C do +100 °C
    • Odpornost na medije: Olje, bencin, maščobe, alifatski ogljikovodiki (propan, butan, mineralna olja), razredčene kisline in alkalije
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material NBR (nitrilbutadienska guma)
    Barva Črna
    Dimenzije sistema 4.4.1
    Število kosov v asortimanu/sklopu 8 KOSOV
    Teža izdelka (na kos) 1807.100 g
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *

    Za hitro in preprosto izdelavo O-obročev

    • NBR je kemijska oznaka: (blagovne znamke, npr. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
    • Temperaturna odpornost: -30 °C do +100 °C
    • Odpornost na medije: Olje, bencin, maščobe, alifatski ogljikovodiki (propan, butan, mineralna olja), razredčene kisline in alkalije
    Specifikacije izdelkov
    Material NBR (nitrilbutadienska guma)
    Barva Črna
    Dimenzije sistema 4.4.1
    Število kosov v asortimanu/sklopu 8 KOSOV
    Teža izdelka (na kos) 1807.100 g
    Skladno z RoHS Da