Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SET MATIC 6KT-DIN985-8-A2K-600 KOS-SISTEMSKI KOVČEK

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5964036800
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Standardi DIN 985
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin I8I, ni mogoče v celoti naložiti
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Načelo delovanja naprave za zaklepanje Matica z vpenjalnim ovratnikom iz plastike, nameščenim na vrhu matice
    Funkcija zaklepanja Blokirni elementi, katerih skupno načelo je vezava ali zaklinjanje matice na navoj vijaka
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Teža izdelka (na kos) 5000.000 g
    Število kosov v asortimanu/sklopu 600 KOSOV
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Standardi DIN 985
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin I8I, ni mogoče v celoti naložiti
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Načelo delovanja naprave za zaklepanje Matica z vpenjalnim ovratnikom iz plastike, nameščenim na vrhu matice
    Funkcija zaklepanja Blokirni elementi, katerih skupno načelo je vezava ali zaklinjanje matice na navoj vijaka
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Teža izdelka (na kos) 5000.000 g
    Število kosov v asortimanu/sklopu 600 KOSOV