Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SET VIJAKOV PIAS S PL. GLAVO 802 DEL. -AW-(DSS)-SYSKO

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5964021801
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Standardi WN 218
    Material Jeklo
    Površina Cinkani kosmiči, debelina plasti 5-8, črni, N. WN-008
    Vrsta pogona Adolf Würth drive
    Oblikovanje S prirobnico
    Število kosov v asortimanu/sklopu 802 PCS
    Teža izdelka (na kos) 2905.000 g
    Skladno z RoHS Da
    ISO 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Standardi WN 218
    Material Jeklo
    Površina Cinkani kosmiči, debelina plasti 5-8, črni, N. WN-008
    Vrsta pogona Adolf Würth drive
    Oblikovanje S prirobnico
    Število kosov v asortimanu/sklopu 802 PCS
    Teža izdelka (na kos) 2905.000 g
    Skladno z RoHS Da
    ISO 0 - se ne uporablja