Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK SIDRNI-(W-HAZ/S)-A4-30-M8X107

    Sidrni vijak za visoke obremenitve v razpokanem in nerazpokanem betonu, čist zaključek na priključnem delu. Nerjaveče jeklo A4

    • Material: Nerjaveče jeklo A4.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5932612003
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Visoke nosilnosti

    • •Prihranek časa s prebojno montažo
    • •Takoj obremenljiv - brez čakalnega časa
    • •Z navorom nadzorovano razširjajoč vložek iz nerjavečega jekla A4
    • Potrditev zmogljivosti
    • •ETA-02/0031 za posamezne pritrditve, možnost 1, razpokan in nerazpokan beton, potresi C1 in C2
    • •Ognjeodpornost: F30, F60, F90 in F120; požarna obremenitev po DIN 1363-1:1999-10 (ETK - enotna temperaturna časovna krivulja)
    • •Ognjeodpornost: R30, R60, R90 in R120; TR020 (vsebuje v ETA-02/0031)
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Metrični premer sidra Nazivni premer 8 mm
    Dolžina sidra (l) 110 mm
    Največja višina pritrditve (t fix) 30 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 13 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 12 mm
    Globina vrtanja (h 1) 80 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 60 mm
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Navor med sidranjem (T inst) 30 Nm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 14 mm
    *
    *
    *

    •Visoke nosilnosti

    • •Prihranek časa s prebojno montažo
    • •Takoj obremenljiv - brez čakalnega časa
    • •Z navorom nadzorovano razširjajoč vložek iz nerjavečega jekla A4
    • Potrditev zmogljivosti
    • •ETA-02/0031 za posamezne pritrditve, možnost 1, razpokan in nerazpokan beton, potresi C1 in C2
    • •Ognjeodpornost: F30, F60, F90 in F120; požarna obremenitev po DIN 1363-1:1999-10 (ETK - enotna temperaturna časovna krivulja)
    • •Ognjeodpornost: R30, R60, R90 in R120; TR020 (vsebuje v ETA-02/0031)
    Specifikacije izdelkov
    Metrični premer sidra Nazivni premer 8 mm
    Dolžina sidra (l) 110 mm
    Največja višina pritrditve (t fix) 30 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 13 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 12 mm
    Globina vrtanja (h 1) 80 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 60 mm
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Navor med sidranjem (T inst) 30 Nm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 14 mm