Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK SIDRNI-(W-FA/S)-(A2K)-60/82-M20X205

    Sidrni vijak za standardne aplikacije v nepočenem betonu. Pocinkano jeklo

    • Material: Jeklo
    • Površina: Pocinkano.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5932020205
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Zelo prilagodljiva uporaba zaradi 3 globin sidranja

    • •Majhne osne in robne razdalje
    • •Prihranek časa zaradi prehodne montaže
    • Dokazilo o zmogljivosti
    • •Evropska tehnična ocena ETA-02/0001 za posamično sidranje, možnost 7, nepočen beton: Statična ali kvazi-statična obremenitev (M6 - M20)
    • •Odpornost na ogenj: F30, F60, F90 in F120; Požarna obremenitev po DIN4102-2:1977-09 (ETK - enotna temperaturna časovna krivulja)
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Metrični premer sidra Nazivni premer 20 mm
    Dolžina sidra (l) 205 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Višina pritrditve (t fix) 60 mm
    Zmanjšana maksimalna višina pritrditve (t fix, rdeča) 82 mm
    Višina pritrditve (t fix 2) 82 mm
    Globina vrtanja (h 1) 130 mm
    Globina vrtine (H1, H1red) 110 mm
    Globina vrtanja (h 1.2) 110 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 100 mm
    Zmanjšana globina učinkovitega sidranja (h ef, rdeča) 78 mm
    Efektivna globina sidranja (HEf2) 78 mm
    Globina vgradnje (h nom) 121 mm
    Globina nastavitve (HNomred) 99 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 30 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 20 mm
    Navor med sidranjem (T inst) 200 Nm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 22 mm
    Dolžina navoja (L th) 70 mm
    Odobritev ETA-02/0001
    *
    *
    *

    •Zelo prilagodljiva uporaba zaradi 3 globin sidranja

    • •Majhne osne in robne razdalje
    • •Prihranek časa zaradi prehodne montaže
    • Dokazilo o zmogljivosti
    • •Evropska tehnična ocena ETA-02/0001 za posamično sidranje, možnost 7, nepočen beton: Statična ali kvazi-statična obremenitev (M6 - M20)
    • •Odpornost na ogenj: F30, F60, F90 in F120; Požarna obremenitev po DIN4102-2:1977-09 (ETK - enotna temperaturna časovna krivulja)
    Specifikacije izdelkov
    Metrični premer sidra Nazivni premer 20 mm
    Dolžina sidra (l) 205 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Višina pritrditve (t fix) 60 mm
    Zmanjšana maksimalna višina pritrditve (t fix, rdeča) 82 mm
    Višina pritrditve (t fix 2) 82 mm
    Globina vrtanja (h 1) 130 mm
    Globina vrtine (H1, H1red) 110 mm
    Globina vrtanja (h 1.2) 110 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 100 mm
    Zmanjšana globina učinkovitega sidranja (h ef, rdeča) 78 mm
    Efektivna globina sidranja (HEf2) 78 mm
    Globina vgradnje (h nom) 121 mm
    Globina nastavitve (HNomred) 99 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 30 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 20 mm
    Navor med sidranjem (T inst) 200 Nm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 22 mm
    Dolžina navoja (L th) 70 mm
    Odobritev ETA-02/0001