Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK SIDRNI-(W-FA/S)-(A2K)-130/148-M16X250

    Sidrni vijak za standardne aplikacije v nepočenem betonu. Pocinkano jeklo

    • Material: Jeklo
    • Površina: Pocinkano.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5932016250
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Zelo prilagodljiva uporaba zaradi 3 globin sidranja

    • •Majhne osne in robne razdalje
    • •Prihranek časa zaradi prehodne montaže
    • Dokazilo o zmogljivosti
    • •Evropska tehnična ocena ETA-02/0001 za posamično sidranje, možnost 7, nepočen beton: Statična ali kvazi-statična obremenitev (M6 - M20)
    • •Odpornost na ogenj: F30, F60, F90 in F120; Požarna obremenitev po DIN4102-2:1977-09 (ETK - enotna temperaturna časovna krivulja)
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Metrični premer sidra Nazivni premer 16 mm
    Dolžina sidra (l) 250 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Višina pritrditve (t fix) 130 mm
    Zmanjšana maksimalna višina pritrditve (t fix, rdeča) 148 mm
    Višina pritrditve (t fix 2) 148 mm
    Globina vrtanja (h 1) 110 mm
    Globina vrtine (H1, H1red) 95 mm
    Globina vrtanja (h 1.2) 95 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 82 mm
    Zmanjšana globina učinkovitega sidranja (h ef, rdeča) 64 mm
    Efektivna globina sidranja (HEf2) 64 mm
    Globina vgradnje (h nom) 102 mm
    Globina nastavitve (HNomred) 84 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 24 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 16 mm
    Navor med sidranjem (T inst) 100 Nm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 18 mm
    Dolžina navoja (L th) 80 mm
    Odobritev ETA-02/0001
    *
    *
    *

    •Zelo prilagodljiva uporaba zaradi 3 globin sidranja

    • •Majhne osne in robne razdalje
    • •Prihranek časa zaradi prehodne montaže
    • Dokazilo o zmogljivosti
    • •Evropska tehnična ocena ETA-02/0001 za posamično sidranje, možnost 7, nepočen beton: Statična ali kvazi-statična obremenitev (M6 - M20)
    • •Odpornost na ogenj: F30, F60, F90 in F120; Požarna obremenitev po DIN4102-2:1977-09 (ETK - enotna temperaturna časovna krivulja)
    Specifikacije izdelkov
    Metrični premer sidra Nazivni premer 16 mm
    Dolžina sidra (l) 250 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Višina pritrditve (t fix) 130 mm
    Zmanjšana maksimalna višina pritrditve (t fix, rdeča) 148 mm
    Višina pritrditve (t fix 2) 148 mm
    Globina vrtanja (h 1) 110 mm
    Globina vrtine (H1, H1red) 95 mm
    Globina vrtanja (h 1.2) 95 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 82 mm
    Zmanjšana globina učinkovitega sidranja (h ef, rdeča) 64 mm
    Efektivna globina sidranja (HEf2) 64 mm
    Globina vgradnje (h nom) 102 mm
    Globina nastavitve (HNomred) 84 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 24 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 16 mm
    Navor med sidranjem (T inst) 100 Nm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 18 mm
    Dolžina navoja (L th) 80 mm
    Odobritev ETA-02/0001