Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK ZA BETON-LEČ.GL.-(W-BS/P-COMPACT)-TX30-(A2K)-3-6X28

    Enostavna montaža z akumulatorskim vijačnikom. Izogiba se zadetku armature zaradi zelo majhne globine sidranja. Za beton, s Panhead glavo, pocinkano jeklo

    • Velikost vložka: 6 mm
    • Premer navoja: 7 mm
    • Oblika glave: Pan Head
    • Notranji pogon: TX30
    • Nazivni premer izvrtine (d 0): 6 mm
    • Globina izvrtine (h 1): 28 mm
    • Površina: Pocinkano
    • Material: Jeklo
    • Globina vgradnje (h nom): 25 mm
    • Minimalna debelina konstrukcije (h min): 80 mm
    • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 8 mm
    • Dovoljenje: ETA-15/0091
    • Premer rezalne glave svedra (d cut): 6,40 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5929506028
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Hitra in enostavna montaža

    • •Lahko se montira ročno
    • •Ekonomsko in učinkovito pritrdilno rešitev
    • 3 različni premeri glav za vsestransko uporabo
    • •Tip P s Panhead Ø 14 mm
    • •Tip SP z izjemno majhnim Panhead Ø 10,5 mm
    • •Tip LP z izjemno velikim Panhead Ø 17,6 mm
    • Potrditev zmogljivosti
    • Evropska tehnična ocena ETA-15/0091 za večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov v betonu:
    • •Statične in kvazistatične obremenitve
    • •Ognjeodpornost: R30, R60, R90, R120
    • Nosilnost v betonskih votlih ploščah - Mnenje št. 21641 - 2016
    • Opomba
    • •W-BS Compact je priporočljivo montirati ročno
    • •Če se montaža izvaja z akumulatorskim vijačnikom, je treba opraviti najmanj 5 poskusov na kraju samem, da se zagotovi pravilna nastavitev vijačnika in prepreči prekomerno zategovanje W-BS Compact. Priporočljivo je začeti z najnižjo nastavitvijo navora in jo po potrebi povečati
    • •Tangencialni udarni vijačnik se ne sme uporabljati za montažo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa W-BS Kompaktni tip P
    Velikost sidra 6 mm
    Premer navoja 7 mm
    Dolžina sidra (l) 28 mm
    Vrsta glave Panožna glava (PANHD) (samo za vijake in sidra za iverne plošče)
    Premer glave 14 mm
    Največja višina pritrditve (t fix) 3 mm
    Notranji pogon Pogon TX
    Nazivni premer svedra (d 0) 6,0 mm
    Globina vrtanja (h 1) 28 mm
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Material Jeklo
    Globina vgradnje (h nom) 25 mm
    Najmanjša debelina komponente (h min) 80 mm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 8,0 mm
    Odobritev ETA-15/0091
    Premer rezanja vrtalnika (d cut) 6,40 mm
    *
    *
    *

    •Hitra in enostavna montaža

    • •Lahko se montira ročno
    • •Ekonomsko in učinkovito pritrdilno rešitev
    • 3 različni premeri glav za vsestransko uporabo
    • •Tip P s Panhead Ø 14 mm
    • •Tip SP z izjemno majhnim Panhead Ø 10,5 mm
    • •Tip LP z izjemno velikim Panhead Ø 17,6 mm
    • Potrditev zmogljivosti
    • Evropska tehnična ocena ETA-15/0091 za večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov v betonu:
    • •Statične in kvazistatične obremenitve
    • •Ognjeodpornost: R30, R60, R90, R120
    • Nosilnost v betonskih votlih ploščah - Mnenje št. 21641 - 2016
    • Opomba
    • •W-BS Compact je priporočljivo montirati ročno
    • •Če se montaža izvaja z akumulatorskim vijačnikom, je treba opraviti najmanj 5 poskusov na kraju samem, da se zagotovi pravilna nastavitev vijačnika in prepreči prekomerno zategovanje W-BS Compact. Priporočljivo je začeti z najnižjo nastavitvijo navora in jo po potrebi povečati
    • •Tangencialni udarni vijačnik se ne sme uporabljati za montažo
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa W-BS Kompaktni tip P
    Velikost sidra 6 mm
    Premer navoja 7 mm
    Dolžina sidra (l) 28 mm
    Vrsta glave Panožna glava (PANHD) (samo za vijake in sidra za iverne plošče)
    Premer glave 14 mm
    Največja višina pritrditve (t fix) 3 mm
    Notranji pogon Pogon TX
    Nazivni premer svedra (d 0) 6,0 mm
    Globina vrtanja (h 1) 28 mm
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Material Jeklo
    Globina vgradnje (h nom) 25 mm
    Najmanjša debelina komponente (h min) 80 mm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 8,0 mm
    Odobritev ETA-15/0091
    Premer rezanja vrtalnika (d cut) 6,40 mm