Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK ZA BETON-A4-TX30-50-70-6X105

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5929236070
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Velikost sidra 6 mm
    Dolžina sidra (l) 105 mm
    Višina pritrditve (t fix 1) 70 mm
    Višina pritrditve (t fix 2) 65 mm
    Višina pritrditve (t fix 3) 50 mm
    Premer navoja 7,5 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 6,0 mm
    Globina vrtanja (h 1.1) 40 mm
    Globina vrtanja (h 1.2) 45 mm
    Globina vrtine (H13) 60 mm
    Globina nastavitve (HNom1) 35 mm
    Globina nastavitve (HNom2) 40 mm
    Globina vgradnje (HNom3) 55 mm
    Premer glave (DSk) 13 mm
    Notranji pogon Pogon TX
    Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 8,0 mm
    Površina Navaden
    Opis tipa W-BS A4, tip SK
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Velikost sidra 6 mm
    Dolžina sidra (l) 105 mm
    Višina pritrditve (t fix 1) 70 mm
    Višina pritrditve (t fix 2) 65 mm
    Višina pritrditve (t fix 3) 50 mm
    Premer navoja 7,5 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 6,0 mm
    Globina vrtanja (h 1.1) 40 mm
    Globina vrtanja (h 1.2) 45 mm
    Globina vrtine (H13) 60 mm
    Globina nastavitve (HNom1) 35 mm
    Globina nastavitve (HNom2) 40 mm
    Globina vgradnje (HNom3) 55 mm
    Premer glave (DSk) 13 mm
    Notranji pogon Pogon TX
    Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 8,0 mm
    Površina Navaden
    Opis tipa W-BS A4, tip SK