Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK ZA BETON-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-0-6X35

    Optimalno za pritrjevanje cevi ali razdaljnih puš, pocinkano jeklo

    • Velikost vložka: 6 mm
    • Priključni navoj: M8 x 16
    • Premer navoja: 7,5 mm
    • Nazivni premer vrtanja (d 0): 6 mm
    • Globina vrtine (h 1,1): 40 mm
    • Globina vstavitve (h nom1): 35 mm
    • Zunanji pogon: SW10
    • Material: Jeklo
    • Površina: Pocinkano
    • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 8 mm
    • Oblika glave: S priključnim navojem (metrični)
    • Tip označbe: W-BS tip ST.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5929186000
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Velikost sidra 6 mm
    Dolžina sidra (l) 35 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 8 mm x 16 mm
    Višina pritrditve (t fix 1) 0 mm
    Premer navoja 7,5 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 6,0 mm
    Globina vrtanja (h 1.1) 40 mm
    Globina nastavitve (HNom1) 35 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 10 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 8,0 mm
    Vrsta glave S priključnim navojem (W.THR) (podobno kot vijak)
    Opis tipa Tip W-BS ST
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Velikost sidra 6 mm
    Dolžina sidra (l) 35 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 8 mm x 16 mm
    Višina pritrditve (t fix 1) 0 mm
    Premer navoja 7,5 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 6,0 mm
    Globina vrtanja (h 1.1) 40 mm
    Globina nastavitve (HNom1) 35 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 10 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 8,0 mm
    Vrsta glave S priključnim navojem (W.THR) (podobno kot vijak)
    Opis tipa Tip W-BS ST